Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkSystem SR650 CTO Server 12x LFF (4x NVMe) 930-16i 7X06CTO1WW REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo ThinkSystem SR650 CTO Server 12x LFF (4x NVMe) 930-16i 7X06CTO1WW
Lenovo ThinkSystem SR650 CTO Server 12x LFF (4x NVMe) 930-16i 7X06CTO1WW
Lenovo ThinkSystem SR650 CTO Server 12x LFF (4x NVMe) 930-16i 7X06CTO1WW
Lenovo ThinkSystem SR650 CTO Server 12x LFF (4x NVMe) 930-16i 7X06CTO1WW
Lenovo ThinkSystem SR650 CTO Server 12x LFF (4x NVMe) 930-16i 7X06CTO1WW
Lenovo ThinkSystem SR650 CTO Server 12x LFF (4x NVMe) 930-16i 7X06CTO1WW
Lenovo ThinkSystem SR650 CTO Server 12x LFF (4x NVMe) 930-16i 7X06CTO1WW
Artikel-Nr.:
     532-10009595
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     7X06CTO1WW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lenovo ThinkSystem Server
Lenovo ThinkSystem Server Rack
Rack Server
Server
Technische Spezifikationen
Prozessor: Intel Xeon
Anzahl CPUs: 0
Anzahl CPU-Sockel: 2
Arbeitsspeicher (GB): 0
Speichertyp: DDR4-RAM
Festplattentyp: 12x SAS/SATA LFF or 8x SAS/SATA LFF + 4x NVMe LFF
Grafikkarte onboard: ja
Anzahl Netzteile: 0
max. Anzahl Netzteile: 2
Anzahl Lüfter: 6
Bauart: Rack
Festplatten - weitere HDDs oder Rahmen auf Anfrage
Gesamtkapazität (GB): 0
max. Festplatten: 12
PCI-Devices onboard
Device_2: RAID 930-16i 4GB Flash + Battery
Device_4: XClarity Management Controller Enterprise (BMC)
Device_6: TPM 1.2 / TPM 2.0
Erweiterungssteckplätze
PCIe x8: 1
PCIe x8 Low Profile: 1
PCIe x16: 1
LOM Card Connector: 1
M.2 Backplane Connector: 1
Anschlüsse
VGA: 1
Management: 1
XClarity Controller (USB): 1
USB 3.0: 3
P/N
7X06CTO1WW, ThinkSystem SR650 7X06
Lieferumfang
ohne weiteres Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 936,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 973,94*
€ 1.158,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 972,78*
€ 1.157,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 963,42*
€ 1.146,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 953,46*
€ 1.134,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 936,13*
€ 1.113,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.