Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkSystem SR630 CTO Server 8x SFF 530-8i 7X02CTO1WW REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo ThinkSystem SR630 CTO Server 8x SFF 530-8i 7X02CTO1WW
Lenovo ThinkSystem SR630 CTO Server 8x SFF 530-8i 7X02CTO1WW
Lenovo ThinkSystem SR630 CTO Server 8x SFF 530-8i 7X02CTO1WW
Lenovo ThinkSystem SR630 CTO Server 8x SFF 530-8i 7X02CTO1WW
Lenovo ThinkSystem SR630 CTO Server 8x SFF 530-8i 7X02CTO1WW
Lenovo ThinkSystem SR630 CTO Server 8x SFF 530-8i 7X02CTO1WW
Lenovo ThinkSystem SR630 CTO Server 8x SFF 530-8i 7X02CTO1WW
Artikel-Nr.:
     532-10009601
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     7X02CTO1WW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lenovo ThinkSystem Server
Lenovo ThinkSystem Server Rack
Rack Server
Server
Technische Spezifikationen
Prozessor: Intel Xeon
Anzahl CPUs: 0
Anzahl CPU-Sockel: 2
Arbeitsspeicher (GB): 0
Speichertyp: DDR4-RAM
Festplattentyp: SAS/SATA SFF
Grafikkarte onboard: ja
Anzahl Netzteile: 0
max. Anzahl Netzteile: 2
Anzahl Lüfter: 7
Bauart: Rack
Festplatten - weitere HDDs oder Rahmen auf Anfrage
Gesamtkapazität (GB): 0
max. Festplatten: 8
PCI-Devices onboard
Device_2: RAID 530-8i (LSI 9440-8i) 12Gb SAS/SATA Raid Controller
Device_4: XClarity Management Controller Enterprise (BMC)
Device_6: TPM 1.2 / TPM 2.0
Erweiterungssteckplätze
PCIe x16 Low Profile: 1
LOM Card Connector: 1
M.2 Backplane Connector: 1
Anschlüsse
VGA: 1
Management: 1
XClarity Controller (USB): 1
USB 3.0: 3
P/N
7X02CTO1WW, ThinkSystem SR630 7X02
Lieferumfang
ohne weiteres Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 431,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 456,52*
€ 543,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 453,75*
€ 539,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 447,89*
€ 532,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 444,78*
€ 529,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 431,82*
€ 513,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.