Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Komplettsystem-Übersicht
>
Lenovo Komplettsysteme
>
Lenovo ThinkSystem Server
>
Lenovo ThinkSystem Server Rack
>
Artikel
Lenovo ThinkSystem SR650 CTO Server 8x SFF 930-8i Standard Riser REFURB
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
532-10009709
Hersteller:
Lenovo
Herst.-Nr.:
7X06CTO1WW
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Lenovo ThinkSystem Server
Lenovo ThinkSystem Server Rack
Rack Server
Server
Technische Spezifikationen
Prozessor: Intel Xeon
Anzahl CPUs: 0
Anzahl CPU-Sockel: 2
Arbeitsspeicher (GB): 0
Speichertyp: DDR4-RAM
Festplattentyp: SAS/SATA SFF
Grafikkarte onboard: ja
Anzahl Netzteile: 0
max. Anzahl Netzteile: 2
Anzahl Lüfter: 6
Bauart: Rack
Festplatten - weitere HDDs oder Rahmen auf Anfrage
Gesamtkapazität (GB): 0
max. Festplatten: 8
PCI-Devices onboard
Device_2: RAID 930-8i 2GB Flash + Battery
Device_4: XClarity Management Controller Enterprise (BMC)
Device_6: TPM 1.2 / TPM 2.0
Erweiterungssteckplätze
PCIe x8: 3
PCIe x8 Low Profile: 1
LOM Card Connector: 1
M.2 Backplane Connector: 1
Anschlüsse
VGA: 2
Management: 1
XClarity Controller (USB): 1
USB 3.0: 3
P/N
7X06CTO1WW, ThinkSystem SR650 7X06
Lieferumfang
ohne Rack-Montage-Schienen, ohne Festplattenrahmen, ohne Heatsinks
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
... >
Lager 532
>
Server
>
Alle Rack-Server
... >
Server
>
IBM/Lenovo
>
ThinkSystem
Weitere Suchbegriffe:
Wiederaufbereitete IT Technik
,
wiederaufbereitete it technik lenovo
,
lenovo thinksystem server rack
,
server rack
,
7X06CTO1WW
,
ThinkSystem SR650 7X06
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 722,95*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 800,80*
€ 952,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 795,59*
€ 946,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 783,00*
€ 931,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 764,87*
€ 910,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 722,95*
€ 860,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen