Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu Primergy RX2540 M4 CTO Server 8xSFF CP400i REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu Primergy RX2540 M4 CTO Server 8xSFF CP400i
Fujitsu Primergy RX2540 M4 CTO Server 8xSFF CP400i
Fujitsu Primergy RX2540 M4 CTO Server 8xSFF CP400i
Fujitsu Primergy RX2540 M4 CTO Server 8xSFF CP400i
Fujitsu Primergy RX2540 M4 CTO Server 8xSFF CP400i
Fujitsu Primergy RX2540 M4 CTO Server 8xSFF CP400i
Fujitsu Primergy RX2540 M4 CTO Server 8xSFF CP400i
Artikel-Nr.:
     532-10009736
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     Fujitsu Primergy RX2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Primergy
Rack Server
Server
Wiederaufbereitete IT Technik
Technische Spezifikationen
Prozessor: Intel Xeon
Anzahl CPUs: 0
Anzahl CPU-Sockel: 2
Arbeitsspeicher (GB): 0
Speichertyp: DDR4-RAM
Festplattentyp: SAS/SATA SFF
Hot-Plug: ja
Grafikkarte onboard: ja
Anzahl Netzteile: 2
max. Anzahl Netzteile: 2
Leistung pro Netzteil (Watt): 800
Anzahl Lüfter: 3
Bauart: Rack
Version: M4
Festplatten - weitere HDDs oder Rahmen auf Anfrage
Gesamtkapazität (GB): 0
max. Festplatten: 8
Weitere Laufwerke
DVD-ROM: ja
PCI-Devices onboard
Device_1: Gigabit Ethernet Controller I350
Device_2: PRAID CP400i SAS/SATA RAID-Controller w/o BBU
Device_4: Integrated Remote Management Controller (iRMC S5)
Erweiterungssteckplätze
PCIe x8 Low Profile: 2
PCIe x16 Low Profile: 3
M.2: 2
OCP Mezzanine Connector: 1
Anschlüsse
VGA: 1
Gigabit-Ethernet, RJ-45: 2
Management: 1
USB: 1
USB 3.0: 3
P/N
Fujitsu Primergy RX2540 M4 Server, S26361-F3842-E1, S26361-F3842-L501, S26361-K1567-V408
Lieferumfang
inkl. Netzkabel, ohne Rack-Montage-Schienen, ohne Festplattenrahmen, ohne Heatsinks
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: primergy, Fujitsu Primergy RX2540 M4 Server, S26361-F3842-E1, S26361-F3842-L501, S26361-K1567-V408
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 434,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 493,02*
€ 586,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 489,71*
€ 582,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 476,70*
€ 567,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 472,68*
€ 562,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 434,78*
€ 517,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.