Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE ProLiant DL560 Gen10 CTO Server 24xSFF - 875797-B21 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE ProLiant DL560 Gen10 CTO Server 24xSFF - 875797-B21
HPE ProLiant DL560 Gen10 CTO Server 24xSFF - 875797-B21
HPE ProLiant DL560 Gen10 CTO Server 24xSFF - 875797-B21
HPE ProLiant DL560 Gen10 CTO Server 24xSFF - 875797-B21
HPE ProLiant DL560 Gen10 CTO Server 24xSFF - 875797-B21
HPE ProLiant DL560 Gen10 CTO Server 24xSFF - 875797-B21
HPE ProLiant DL560 Gen10 CTO Server 24xSFF - 875797-B21
Artikel-Nr.:
     532-10009781
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     875797-B21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rack Server
Server
hp server rack
rack server
Technische Spezifikationen
Prozessor: Intel Xeon
Anzahl CPUs: 0
Anzahl CPU-Sockel: 2
Arbeitsspeicher (GB): 0
Speichertyp: DDR4-RAM
Festplattentyp: SAS/SATA SFF
Grafikkarte onboard: ja
Anzahl Netzteile: 0
max. Anzahl Netzteile: 2
Anzahl Lüfter: 6
Bauart: Rack
Version: 10
Festplatten - weitere HDDs oder Rahmen auf Anfrage
Gesamtkapazität (GB): 0
max. Festplatten: 24
PCI-Devices onboard
Device_2: ohne RAID-Controller
Device_4: Integrated Lights-Out Standard Management (iLO)
Erweiterungssteckplätze
Flexible Smart Array Controller Connector: 1
FlexibleLOM PCI-E x8: 1
PCIe x8: 2
PCIe x16: 1
M.2: 2
Anschlüsse
VGA: 1
Management: 1
iLO Service Port (USB): 1
Serial Port: 1
USB: 2
USB 3.0: 5
P/N
875797-B21, HPE ProLiant DL560 Gen10
Lieferumfang
inkl. SAS Kabel, ohne Rack-Montage-Schienen, ohne Festplattenrahmen, ohne Heatsinks
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: hp server, 875797-B21, HPE ProLiant DL560 Gen10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.161,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.243,31*
€ 1.479,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.238,79*
€ 1.474,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.192,64*
€ 1.419,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.172,85*
€ 1.395,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.161,36*
€ 1.382,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.