Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 19" Disk Array MSA2000 DC SAS 3G 12x LFF - AJ750A REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Disk Enclosure StorageWorks MSA2000 Dual I/O Module SAS 3G 12x LFF - AJ750A
HP Disk Enclosure StorageWorks MSA2000 Dual I/O Module SAS 3G 12x LFF - AJ750A
HP Disk Enclosure StorageWorks MSA2000 Dual I/O Module SAS 3G 12x LFF - AJ750A
Artikel-Nr.:
     532-30000400
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     481320-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
481320-001
481321-001
481342-001
AJ750A
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: Disk Enclosure
Speicherarchitektur: Direct Attached Storage (DAS)
Festplattentyp: SATA, SAS
Anzahl Netzteile: 2
Anzahl installierter Festplatten: 0
max. Festplatten: 12
Datenübertragungsrate (SAS): 3 Gbps
Datenübertragungsrate (SATA): 3 Gbps
RAID Level: JBOD
Controller
StorageWorks MSA2000 E/A-Modul AJ751A: 2
Anschlüsse
Erweiterung - SAS - SFF-8470: 4
Verwaltung - RS-232 - D-Sub Micro: 2
P/N
481320-001, 481321-001, 481342-001, AJ750A, AJ751A
Kompatibilität
HP 2000fc Modular Smart Array, HP 2000i Modular Smart Array, HP 2000sa Modular Smart Array
Lieferumfang
inkl. Netzkabel, ohne Software, ohne SAS-Kabel
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: AJ751A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,36*
€ 175,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,66*
€ 169,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,15*
€ 156,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,82*
€ 153,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,49*
€ 137,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.