Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP CPU Kit DL360 G7 6-Core Xeon X5670 2,93GHz 12M 588062-B21 SLBV7 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP CPU Kit DL360 G7 6-Core Xeon X5670 2,93GHz 12M 588062-B21 SLBV7
HP CPU Kit DL360 G7 6-Core Xeon X5670 2,93GHz 12M 588062-B21 SLBV7
Artikel-Nr.:
     532-30000562
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     507672-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
Technische Spezifikationen
Prozessortyp: Xeon Six Core
Anzahl Kerne: 6
64-Bit-Computing: ja
Taktgeschwindigkeit in MHz: 2930
Intel Smart Cache (kB): 12288
Intel QPI Speed: 6.4 GT/s
Anzahl QPI Links: 2
Sockeltyp: FCLGA1366
Enhanced Intel SpeedStep Technology: ja
Execute Disable Bit: ja
Intel Turbo Boost Technology: ja
Intel Hyper-Threading Technology: ja
Intel Virtualization Technology (VT-x): ja
Modell: X5670
Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT): ja
P/N
507672-001, 532149-001, 588062-B21, SLBV7
Lieferumfang
inkl. Kühlkörper, inkl. Gehäuselüfter
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: intel xeon 6 core, intel xeon, intel xeon lga1366, 507672-001, 532149-001, 588062-B21, SLBV7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,12*
€ 112,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,22*
€ 110,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,33*
€ 99,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,20*
€ 97,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,84*
€ 86,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.