Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell CPU-Kit PowerEdge R710 QC Xeon E5520 2,26 GHz 8M 5,86GT/s SLBFD REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dell CPU-Kit PowerEdge R710 QC Xeon E5520 2,26 GHz 8M 5,86GT/s SLBFD
Dell CPU-Kit PowerEdge R710 QC Xeon E5520 2,26 GHz 8M 5,86GT/s SLBFD
Artikel-Nr.:
     532-30000599
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     090XRN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
Technische Spezifikationen
Prozessortyp: Xeon
Anzahl Kerne: 4
64-Bit-Computing: ja
Intel Smart Cache (kB): 8192
Intel QPI Speed: 5.86 GT/s
Anzahl QPI Links: 2
Sockeltyp: FCLGA1366
Enhanced Intel SpeedStep Technology: ja
Execute Disable Bit: ja
Intel Turbo Boost Technology: ja
Intel Hyper-Threading Technology: ja
Thermal Monitoring Technologies: ja
Intel Virtualization Technology (VT-x): ja
Modell: E5520
TDP in Watt: 80
P/N
090XRN, 0GY093, 0TY129, 90XRN, GY093, SLBFD, TY129
Kompatibilität
PowerEdge R710
Lieferumfang
inkl. Kühlkörper, inkl. Gehäuselüfter
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: intel xeon lga1366, intel xeon, 090XRN, 0GY093, 0TY129, 90XRN, GY093, SLBFD, TY129
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,36*
€ 69,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,76*
€ 67,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,42*
€ 64,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,43*
€ 58,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,91*
€ 57,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,60*
€ 50,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.