Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell CPU-Kit PowerEdge R710 6-Core Xeon X5675 3,06 Ghz 12M 6,4GT/s SLBYL REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dell CPU-Kit PowerEdge R710 6-Core Xeon X5675 3,06 Ghz 12M 6,4GT/s SLBYL
Dell CPU-Kit PowerEdge R710 6-Core Xeon X5675 3,06 Ghz 12M 6,4GT/s SLBYL
Artikel-Nr.:
     532-30000614
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     090XRN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
Technische Spezifikationen
Prozessortyp: Xeon Six Core
Anzahl Kerne: 6
64-Bit-Computing: ja
Taktgeschwindigkeit in MHz: 3066
Intel Smart Cache (kB): 12288
Intel QPI Speed: 6.4 GT/s
Anzahl QPI Links: 2
Sockeltyp: FCLGA1366
Enhanced Intel SpeedStep Technology: ja
Execute Disable Bit: ja
Intel Turbo Boost Technology: ja
Intel Hyper-Threading Technology: ja
Thermal Monitoring Technologies: nein
Intel Virtualization Technology (VT-x): ja
Modell: X5675
Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT): ja
TDP in Watt: 95
P/N
090XRN, 0GY093, 0TY129, 90XRN, GY093, SLBYL, TY129
Kompatibilität
PowerEdge R710
Lieferumfang
inkl. Kühlkörper, inkl. Gehäuselüfter
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: intel xeon 6 core, intel xeon, intel xeon lga1366, 090XRN, 0GY093, 0TY129, 90XRN, GY093, SLBYL, TY129
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,04*
€ 71,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,80*
€ 71,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,65*
€ 69,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,15*
€ 69,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,63*
€ 67,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.