Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL Server R730 2x 10C Xeon E5-2650 v3 128GB 8xLFF REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dell Server PowerEdge R730 2x 10-Core Xeon E5-2650 v3 2,3GHz 128GB 8xLFF H730
Dell Server PowerEdge R730 2x 10-Core Xeon E5-2650 v3 2,3GHz 128GB 8xLFF H730
Dell Server PowerEdge R730 2x 10-Core Xeon E5-2650 v3 2,3GHz 128GB 8xLFF H730
Dell Server PowerEdge R730 2x 10-Core Xeon E5-2650 v3 2,3GHz 128GB 8xLFF H730
Artikel-Nr.:
     532-30001827
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     PowerEdge R730
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wiederaufbereitete IT Technik
wiederaufbereitete it technik dell
wiederaufbereitete it technik
Technische Spezifikationen
Prozessor: Intel Xeon
Prozessortyp: Xeon E5-2650 v3
Anzahl CPUs: 2
Anzahl CPU-Sockel: 2
Prozessortakt (MHz): 2300
Anzahl Kerne pro CPU: 10
Arbeitsspeicher (GB): 128
Speichertyp: DDR4-RAM
Festplattentyp: SAS/SATA LFF
Hot-Plug: ja
Grafikkarte onboard: ja
Anzahl Netzteile: 2
max. Anzahl Netzteile: 2
Bauart: Rack
Festplatten - weitere HDDs oder Rahmen auf Anfrage
Gesamtkapazität (GB): 0
max. Festplatten: 8
PCI-Devices onboard
Device_1: Gigabit Ethernet Controller I350
Device_2: PERC H730 Mini SAS/SATA RAID-Controller
Device_4: Remote Access Controller (iDRAC 8 Enterprise)
Erweiterungssteckplätze
PCIe x8: 3
PCIe x8 Low Profile: 3
PCIe x16: 1
Anschlüsse
VGA: 2
Gigabit-Ethernet, RJ-45: 4
Management: 1
Serial Port: 1
USB: 3
USB 3.0: 3
P/N
PowerEdge R730
Lieferumfang
inkl. Netzkabel, ohne Handbuch, ohne Software/Treiber, ohne Rack-Montage-Schienen, ohne Blende, ohne Festplattenrahmen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: PowerEdge R730
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 539,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 605,49*
€ 720,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 595,85*
€ 709,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 591,73*
€ 704,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 579,76*
€ 689,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 539,19*
€ 641,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.