Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL Server R730 2x 12C Xeon E5-2690 v3 256GB 8xLFF REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dell Server PowerEdge R730 2x 12-Core Xeon E5-2690 v3 2,6GHz 256GB 8xLFF H730
Dell Server PowerEdge R730 2x 12-Core Xeon E5-2690 v3 2,6GHz 256GB 8xLFF H730
Dell Server PowerEdge R730 2x 12-Core Xeon E5-2690 v3 2,6GHz 256GB 8xLFF H730
Dell Server PowerEdge R730 2x 12-Core Xeon E5-2690 v3 2,6GHz 256GB 8xLFF H730
Artikel-Nr.:
     532-30001831
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     PowerEdge R730
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wiederaufbereitete IT Technik
wiederaufbereitete it technik dell
wiederaufbereitete it technik
Technische Spezifikationen
Prozessor: Intel Xeon
Prozessortyp: Xeon E5-2690 v3
Anzahl CPUs: 2
Anzahl CPU-Sockel: 2
Prozessortakt (MHz): 2600
Anzahl Kerne pro CPU: 12
Arbeitsspeicher (GB): 256
Speichertyp: DDR4-RAM
Festplattentyp: SAS/SATA LFF
Hot-Plug: ja
Grafikkarte onboard: ja
Anzahl Netzteile: 2
max. Anzahl Netzteile: 2
Bauart: Rack
Festplatten - weitere HDDs oder Rahmen auf Anfrage
Gesamtkapazität (GB): 0
max. Festplatten: 8
PCI-Devices onboard
Device_1: Gigabit Ethernet Controller I350
Device_2: PERC H730 Mini SAS/SATA RAID-Controller
Device_4: Remote Access Controller (iDRAC 8 Enterprise)
Erweiterungssteckplätze
PCIe x8: 3
PCIe x8 Low Profile: 3
PCIe x16: 1
Anschlüsse
VGA: 2
Gigabit-Ethernet, RJ-45: 4
Management: 1
Serial Port: 1
USB: 3
USB 3.0: 3
P/N
PowerEdge R730
Lieferumfang
inkl. Netzkabel, ohne Handbuch, ohne Software/Treiber, ohne Rack-Montage-Schienen, ohne Blende, ohne Festplattenrahmen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: PowerEdge R730
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 727,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 804,60*
€ 957,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 800,70*
€ 952,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 796,51*
€ 947,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 774,77*
€ 921,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 727,87*
€ 866,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.