Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Server DL380 Gen9 2x14C E5-2683v3 256GB 4LFF P440a REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE Server ProLiant DL380 Gen9 2x 14C Xeon E5-2683 v3 2GHz 256GB 4xLFF P440ar
HPE Server ProLiant DL380 Gen9 2x 14C Xeon E5-2683 v3 2GHz 256GB 4xLFF P440ar
HPE Server ProLiant DL380 Gen9 2x 14C Xeon E5-2683 v3 2GHz 256GB 4xLFF P440ar
HPE Server ProLiant DL380 Gen9 2x 14C Xeon E5-2683 v3 2GHz 256GB 4xLFF P440ar
Artikel-Nr.:
     532-30001958
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rack Server
Server
Wiederaufbereitete IT Technik
hp server rack
Technische Spezifikationen
Prozessor: Intel Xeon
Prozessortyp: Xeon E5-2683 v3
Anzahl CPUs: 2
Anzahl CPU-Sockel: 2
Prozessortakt (MHz): 2000
Intel Smart Cache (MB): 35
Anzahl Kerne pro CPU: 14
Arbeitsspeicher (GB): 256
Speichertyp: DDR4-RAM
Festplattentyp: SAS/SATA LFF
Hot-Plug: ja
Grafikkarte onboard: ja
Anzahl Netzteile: 2
max. Anzahl Netzteile: 2
Bauart: Rack
Version: 9
Festplatten - weitere HDDs oder Rahmen auf Anfrage
Gesamtkapazität (GB): 0
max. Festplatten: 4
PCI-Devices onboard
Device_1: Gigabit Ethernet 331i (NetXtreme BCM5719)
Device_2: Smart Array P440ar 2GB + Battery
Device_4: Integrated Lights-Out Standard Management (iLO)
Erweiterungssteckplätze
PCIe x8: 4
PCIe x16: 2
Anschlüsse
VGA: 1
Gigabit-Ethernet, RJ-45: 4
Management: 1
USB 3.0: 4
Lieferumfang
inkl. Netzkabel, ohne Handbuch, ohne Software/Treiber, ohne Rack-Montage-Schienen, ohne Festplattenrahmen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 477,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 541,86*
€ 644,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 533,66*
€ 635,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 526,07*
€ 626,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 517,99*
€ 616,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 477,89*
€ 568,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.