Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Server CL3100 G3 2x E5-2650v4 128GB LFF 9305-16i REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Server Cloudline CL3100 G3 2x 12-Core E5-2650 V4 2,2GHz 128GB 9305-16i JBOD
HP Server Cloudline CL3100 G3 2x 12-Core E5-2650 V4 2,2GHz 128GB 9305-16i JBOD
HP Server Cloudline CL3100 G3 2x 12-Core E5-2650 V4 2,2GHz 128GB 9305-16i JBOD
HP Server Cloudline CL3100 G3 2x 12-Core E5-2650 V4 2,2GHz 128GB 9305-16i JBOD
Artikel-Nr.:
     532-30002086
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     855087-B21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rack Server
Server
Wiederaufbereitete IT Technik
hp server rack
Technische Spezifikationen
Prozessor: Intel Xeon
Prozessortyp: Xeon E5-2650 v4
Anzahl CPUs: 2
Anzahl CPU-Sockel: 2
Prozessortakt (MHz): 2200
Intel Smart Cache (MB): 30
Anzahl Kerne pro CPU: 12
Arbeitsspeicher (GB): 128
Speichertyp: DDR4-RAM
Festplattentyp: 12x SAS/SATA LFF, 2x SAS/SATA SFF
Grafikkarte onboard: ja
Anzahl Netzteile: 2
Bauart: Rack
Festplatten - weitere HDDs oder Rahmen auf Anfrage
Gesamtkapazität (GB): 0
max. Festplatten: 14
PCI-Devices onboard
Device_1: 10 Gigabit Ethernet Controller X520-DA2
Device_2: LSI SAS 9305-16i SAS/SATA-Controller (Non-RAID)
Device_4: Baseboard Management Controllers (BMC)
Erweiterungssteckplätze
PCIe x16: 1
OCP Mezzanine Connector: 1
Anschlüsse
VGA: 1
Netzwerk - Ethernet - SFP+: 2
USB 3.0: 2
Verwaltung - Ethernet - RJ-45: 1
Verwaltung - RS-232 - RJ-45: 1
P/N
855087-B21, CL3100 G3
Lieferumfang
inkl. Netzkabel, inkl. Festplattenrahmen, inkl. 2x 10GbE GBICs, ohne Handbuch, ohne Software/Treiber, ohne Rack-Montage-Schienen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: wiederaufbereitete it technik, hp wiederaufbereitete it technik, 855087-B21, CL3100 G3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 462,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 523,99*
€ 623,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 516,97*
€ 615,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 508,37*
€ 604,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 501,33*
€ 596,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 462,93*
€ 550,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.