Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Server System x3550 M5 2x12C E5-2680v3 512GB 4LFF REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo Server System x3550 M5 2x 12-Core E5-2680 v3 2,5GHz 512GB 4x LFF SATA
Lenovo Server System x3550 M5 2x 12-Core E5-2680 v3 2,5GHz 512GB 4x LFF SATA
Lenovo Server System x3550 M5 2x 12-Core E5-2680 v3 2,5GHz 512GB 4x LFF SATA
Lenovo Server System x3550 M5 2x 12-Core E5-2680 v3 2,5GHz 512GB 4x LFF SATA
Artikel-Nr.:
     532-30002196
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     System x3550 M5 (886
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rack Server
Server
Wiederaufbereitete IT Technik
ibm lenovo server
Technische Spezifikationen
Prozessor: Intel Xeon
Prozessortyp: Xeon E5-2680 v3
Anzahl CPUs: 2
Anzahl CPU-Sockel: 2
Prozessortakt (MHz): 2500
Intel Smart Cache (MB): 30
Anzahl Kerne pro CPU: 12
Arbeitsspeicher (GB): 512
Speichertyp: DDR4-RAM
Festplattentyp: SATA LFF
Hot-Plug: ja
Grafikkarte onboard: ja
Anzahl Netzteile: 2
max. Anzahl Netzteile: 2
Bauart: Rack
Version: M5
Model: 8869
Festplatten - weitere HDDs oder Rahmen auf Anfrage
Gesamtkapazität (GB): 0
max. Festplatten: 4
PCI-Devices onboard
Device_1: Gigabit Ethernet NetXtreme BCM5719
Device_2: Onboard S-ATA RAID-Controller (RAID 0, 1, 10)
Device_4: Integrated Management Module 2 (IMM2,1)
Erweiterungssteckplätze
PCIe x16 Low Profile: 3
Anschlüsse
VGA: 2
Gigabit-Ethernet, RJ-45: 4
Management: 1
USB: 4
USB 3.0: 2
Hinweis
CPU Unterstützung: Xeon E5-26xx v3, Xeon E5-26xx v4
P/N
System x3550 M5 (8869)
Lieferumfang
inkl. Netzkabel, ohne Handbuch, ohne Software/Treiber, ohne Rack-Montage-Schienen, ohne Festplattenrahmen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: wiederaufbereitete it technik, System x3550 M5 (8869)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 480,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 490,30*
€ 583,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 488,64*
€ 581,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 487,56*
€ 580,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 486,25*
€ 578,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 480,08*
€ 571,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.