Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Server DL380 Gen10 2x G 6132 128GB 8xSFF REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE ProLiant DL380 Gen10 Server 2x Xeon Gold 6132 14-Core 2,6GHz 128GB 8xSFF
HPE ProLiant DL380 Gen10 Server 2x Xeon Gold 6132 14-Core 2,6GHz 128GB 8xSFF
HPE ProLiant DL380 Gen10 Server 2x Xeon Gold 6132 14-Core 2,6GHz 128GB 8xSFF
HPE ProLiant DL380 Gen10 Server 2x Xeon Gold 6132 14-Core 2,6GHz 128GB 8xSFF
HPE ProLiant DL380 Gen10 Server 2x Xeon Gold 6132 14-Core 2,6GHz 128GB 8xSFF
HPE ProLiant DL380 Gen10 Server 2x Xeon Gold 6132 14-Core 2,6GHz 128GB 8xSFF
HPE ProLiant DL380 Gen10 Server 2x Xeon Gold 6132 14-Core 2,6GHz 128GB 8xSFF
Artikel-Nr.:
     532-30002255
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     DL380 Gen10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rack Server
Server
Wiederaufbereitete IT Technik
hp server rack
Technische Spezifikationen
Prozessor: Intel Xeon
Prozessortyp: Xeon Gold 6132
Anzahl CPUs: 2
Anzahl CPU-Sockel: 2
Prozessortakt (MHz): 2600
Anzahl Kerne pro CPU: 14
Arbeitsspeicher (GB): 128
Speichertyp: DDR4-RAM
Festplattentyp: SATA SFF
Hot-Plug: ja
Grafikkarte onboard: ja
Anzahl Netzteile: 2
Bauart: Rack
Festplatten - weitere HDDs oder Rahmen auf Anfrage
Gesamtkapazität (GB): 0
max. Festplatten: 8
PCI-Devices onboard
Device_1: Gigabit Ethernet 331i (NetXtreme BCM5719)
Device_2: Smart Array S100i SR Gen10 SW RAID
Device_4: Integrated Lights-Out Standard Management (iLO)
Erweiterungssteckplätze
FlexibleLOM PCI-E x8: 1
PCIe x8: 2
PCIe x16: 1
M.2: 1
Anschlüsse
VGA: 1
Gigabit-Ethernet, RJ-45: 4
Management: 1
iLO Service Port (USB): 1
USB 3.0: 5
P/N
DL380 Gen10, DL380R10
Lieferumfang
inkl. Netzkabel, ohne Handbuch, ohne Software / Treiber, ohne Rack-Montage-Schienen, ohne Festplattenrahmen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: wiederaufbereitete it technik, hp server, DL380 Gen10, DL380R10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 740,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 815,12*
€ 969,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 812,02*
€ 966,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 807,47*
€ 960,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 786,44*
€ 935,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 740,34*
€ 881,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.