Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM Server x3650 M4 2x 8C E5-2650 v2 2,6GHz 128GB 6LFF REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM Server System x3650 M4 2x 8-Core Xeon E5-2650 v2 2,6GHz 128GB 6xLFF 6xPCI-E
IBM Server System x3650 M4 2x 8-Core Xeon E5-2650 v2 2,6GHz 128GB 6xLFF 6xPCI-E
IBM Server System x3650 M4 2x 8-Core Xeon E5-2650 v2 2,6GHz 128GB 6xLFF 6xPCI-E
IBM Server System x3650 M4 2x 8-Core Xeon E5-2650 v2 2,6GHz 128GB 6xLFF 6xPCI-E
Artikel-Nr.:
     532-30002418
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     System x3650 M4 7915
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rack Server
Server
Wiederaufbereitete IT Technik
ibm rack server
Technische Spezifikationen
Prozessor: Intel Xeon
Prozessortyp: Xeon E5-2650 v2
Anzahl CPUs: 2
Anzahl CPU-Sockel: 2
Prozessortakt (MHz): 2600
Intel Smart Cache (MB): 20
Anzahl Kerne pro CPU: 8
Arbeitsspeicher (GB): 128
Speichertyp: DDR3-RAM
Festplattentyp: SAS/SATA LFF
Grafikkarte onboard: ja
Anzahl Netzteile: 2
Bauart: Rack
Version: 4
Festplatten - weitere HDDs oder Rahmen auf Anfrage
Gesamtkapazität (GB): 0
max. Festplatten: 6
PCI-Devices onboard
Device_1: Gigabit Ethernet Controller I350
Device_2: ServeRAID M5110e 1GB Flash + Battery Capacitor Pack
Device_4: Integrated Management Module 2 (IMM2)
Erweiterungssteckplätze
PCIe x8: 6
Anschlüsse
VGA: 2
Gigabit-Ethernet, RJ-45: 4
Management: 1
Serial Port: 1
USB: 8
P/N
System x3650 M4 7915
Lieferumfang
inkl. Netzkabel, ohne Handbuch, ohne Software/Treiber, ohne Rack-Montage-Schienen, ohne Hard Drive Blank (Dummy), ohne Festplattenrahmen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: wiederaufbereitete it technik, server rack, System x3650 M4 7915
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 157,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,38*
€ 194,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,59*
€ 192,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,42*
€ 190,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,85*
€ 190,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,30*
€ 187,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.