Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro CSE-819U Server 2x 8-Core Xeon E5-2630 v3 2,4GHz 128GB SATA REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro CSE-819U Server 2x 8-Core Xeon E5-2630 v3 2,4GHz 128GB SATA
Supermicro CSE-819U Server 2x 8-Core Xeon E5-2630 v3 2,4GHz 128GB SATA
Supermicro CSE-819U Server 2x 8-Core Xeon E5-2630 v3 2,4GHz 128GB SATA
Supermicro CSE-819U Server 2x 8-Core Xeon E5-2630 v3 2,4GHz 128GB SATA
Supermicro CSE-819U Server 2x 8-Core Xeon E5-2630 v3 2,4GHz 128GB SATA
Supermicro CSE-819U Server 2x 8-Core Xeon E5-2630 v3 2,4GHz 128GB SATA
Artikel-Nr.:
     532-30002532
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     CSE-819U
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rack Server
Server
Wiederaufbereitete IT Technik
supermicro rack server
Technische Spezifikationen
Prozessor: Intel Xeon
Prozessortyp: Xeon E5-2630 v3
Anzahl CPUs: 2
Anzahl CPU-Sockel: 2
Prozessortakt (MHz): 2400
Intel Smart Cache (MB): 20
Anzahl Kerne pro CPU: 8
Arbeitsspeicher (GB): 128
Speichertyp: DDR4-RAM
Festplattentyp: SATA LFF
Hot-Plug: ja
Grafikkarte onboard: ja
Anzahl Netzteile: 2
max. Anzahl Netzteile: 2
Bauart: Rack
Festplatten - weitere HDDs oder Rahmen auf Anfrage
Gesamtkapazität (GB): 0
max. Festplatten: 4
PCI-Devices onboard
Device_1: 10 Gigabit Ethernet Controller X540-AT2
Device_2: Onboard S-ATA RAID-Controller (RAID 0, 1, 10, 5)
Device_4: Intelligent Platform Management Interface v2.0 (IPMI 2.0)
Erweiterungssteckplätze
PCIe x8 Low Profile: 1
PCIe x8 Low Profile, Modular RAID-Controller only: 1
PCIe x16: 2
Anschlüsse
VGA: 1
10 Gigabit-Ethernet, RJ-45: 4
Management: 1
USB 3.0: 3
P/N
CSE-819U, CSE-819UTQ-R751-T, SAS815TQ, SuperServer 6018U-TR4T+, SYS-6018U-TR4T+, X10DRU-i+
Lieferumfang
inkl. Netzkabel, inkl. 4x Festplattenrahmen mit Schrauben, ohne Rack-Montage-Schienen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: wiederaufbereitete it technik, server rack, CSE-819U, CSE-819UTQ-R751-T, SAS815TQ, SuperServer 6018U-TR4T+, SYS-6018U-TR4T+, X10DRU-i+
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 261,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,11*
€ 357,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,67*
€ 354,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,08*
€ 341,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,31*
€ 310,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.