Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Server R730xd 2x 10C E5-2650 v3 256GB 26xSFF H730P REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dell Server PowerEdge R730xd 2x 10-Core E5-2650 v3 2,3GHz 256GB 26xSFF H730P
Dell Server PowerEdge R730xd 2x 10-Core E5-2650 v3 2,3GHz 256GB 26xSFF H730P
Dell Server PowerEdge R730xd 2x 10-Core E5-2650 v3 2,3GHz 256GB 26xSFF H730P
Dell Server PowerEdge R730xd 2x 10-Core E5-2650 v3 2,3GHz 256GB 26xSFF H730P
Dell Server PowerEdge R730xd 2x 10-Core E5-2650 v3 2,3GHz 256GB 26xSFF H730P
Dell Server PowerEdge R730xd 2x 10-Core E5-2650 v3 2,3GHz 256GB 26xSFF H730P
Artikel-Nr.:
     532-30002925
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     PowerEdge R730xd
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rack Server
Server
Wiederaufbereitete IT Technik
dell rack server
Technische Spezifikationen
Prozessor: Intel Xeon
Prozessortyp: Xeon E5-2650 v3
Anzahl CPUs: 2
Anzahl CPU-Sockel: 2
Prozessortakt (MHz): 2300
Intel Smart Cache (MB): 25
Anzahl Kerne pro CPU: 10
Arbeitsspeicher (GB): 256
Speichertyp: DDR4-RAM
Festplattentyp: SAS/SATA SFF
Grafikkarte onboard: ja
Anzahl Netzteile: 2
Bauart: Rack
Festplatten - weitere HDDs oder Rahmen auf Anfrage
Gesamtkapazität (GB): 0
max. Festplatten: 26
PCI-Devices onboard
Device_1: Gigabit Ethernet NetXtreme BCM5720
Device_2: PERC H730P Mini SAS/SATA RAID-Controller
Device_4: Remote Access Controller (iDRAC 8 Enterprise)
Erweiterungssteckplätze
PCIe x8: 1
PCIe x8 Low Profile: 3
PCIe x16: 2
Anschlüsse
VGA: 2
Gigabit-Ethernet, RJ-45: 4
Management: 1
Serial Port: 1
USB: 4
P/N
PowerEdge R730xd
Lieferumfang
inkl. Netzkabel, ohne Handbuch, ohne Software/Treiber, ohne Rack-Montage-Schienen, ohne Blende, ohne Festplattenrahmen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: wiederaufbereitete it technik, wiederaufbereitete it technik dell, PowerEdge R730xd
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 726,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 804,04*
€ 956,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 800,13*
€ 952,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 798,30*
€ 949,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 776,91*
€ 924,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 726,35*
€ 864,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.