Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Server R730xd 2x12C E5-2690v3 256GB 12LFF 2SFF H73 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dell Server PowerEdge R730xd 2x 12C E5-2690v3 2,6GHz 256GB RAM 12xLFF 2xSFF H730
Dell Server PowerEdge R730xd 2x 12C E5-2690v3 2,6GHz 256GB RAM 12xLFF 2xSFF H730
Dell Server PowerEdge R730xd 2x 12C E5-2690v3 2,6GHz 256GB RAM 12xLFF 2xSFF H730
Dell Server PowerEdge R730xd 2x 12C E5-2690v3 2,6GHz 256GB RAM 12xLFF 2xSFF H730
Dell Server PowerEdge R730xd 2x 12C E5-2690v3 2,6GHz 256GB RAM 12xLFF 2xSFF H730
Dell Server PowerEdge R730xd 2x 12C E5-2690v3 2,6GHz 256GB RAM 12xLFF 2xSFF H730
Artikel-Nr.:
     532-30003008
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     PowerEdge R730xd
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rack Server
Server
Wiederaufbereitete IT Technik
wiederaufbereitete it technik
Technische Spezifikationen
Prozessor: Intel Xeon
Prozessortyp: Xeon E5-2690 v3
Anzahl CPUs: 2
Anzahl CPU-Sockel: 2
Prozessortakt (MHz): 2600
Intel Smart Cache (MB): 30
Anzahl Kerne pro CPU: 12
Arbeitsspeicher (GB): 256
Speichertyp: DDR4-RAM
Festplattentyp: 12x SAS/SATA LFF, 2x SAS/SATA SFF
Grafikkarte onboard: ja
Anzahl Netzteile: 2
max. Anzahl Netzteile: 2
Leistung pro Netzteil (Watt): 750
Bauart: Rack
Festplatten - weitere HDDs oder Rahmen auf Anfrage
Gesamtkapazität (GB): 0
max. Festplatten: 14
PCI-Devices onboard
Device_1: Intel X540 2x10GbE (X540-AT2) + Intel I350 2x1GbE
Device_2: PERC H730 Mini SAS/SATA RAID-Controller
Device_4: Remote Access Controller (iDRAC 8 Express)
Erweiterungssteckplätze
PCIe x8: 1
PCIe x8 Low Profile: 3
PCIe x16: 2
Anschlüsse
VGA: 2
Gigabit-Ethernet, RJ-45: 2
10 Gigabit-Ethernet, RJ-45: 2
Management: 1
Serial Port: 1
USB: 1
USB 3.0: 3
P/N
PowerEdge R730xd
Lieferumfang
inkl. Netzkabel, ohne Handbuch, ohne Software/Treiber, ohne Rack-Montage-Schienen, ohne Blende, ohne Festplattenrahmen, ohne Dummys
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: PowerEdge R730xd
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 609,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 682,87*
€ 812,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 672,30*
€ 800,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 655,28*
€ 779,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 609,53*
€ 725,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.