Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE CPU-kit DL360 Gen10 24C Platinum 8168 2,7GHz 205W REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE CPU-kit ProLiant DL360 Gen10 24C Xeon Platinum 8168 2,7GHz 205W 870978-B21
HPE CPU-kit ProLiant DL360 Gen10 24C Xeon Platinum 8168 2,7GHz 205W 870978-B21
HPE CPU-kit ProLiant DL360 Gen10 24C Xeon Platinum 8168 2,7GHz 205W 870978-B21
HPE CPU-kit ProLiant DL360 Gen10 24C Xeon Platinum 8168 2,7GHz 205W 870978-B21
HPE CPU-kit ProLiant DL360 Gen10 24C Xeon Platinum 8168 2,7GHz 205W 870978-B21
HPE CPU-kit ProLiant DL360 Gen10 24C Xeon Platinum 8168 2,7GHz 205W 870978-B21
Artikel-Nr.:
     532-30003021
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     870978-B21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
Technische Spezifikationen
Prozessortyp: Xeon
Anzahl Kerne: 24
64-Bit-Computing: ja
Taktgeschwindigkeit in MHz: 2700
Sockeltyp: FCLGA3647
Stepping: H0
Enhanced Intel SpeedStep Technology: ja
Execute Disable Bit: ja
Intel Turbo Boost Technology: ja
Intel Hyper-Threading Technology: ja
Intel Virtualization Technology (VT-x): ja
Modell: Platinum 8168
Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT): ja
TDP in Watt: 205
Anzahl UPI Links: 3
PCIe 3.0 Lanes: 48
Max. Speicherkapazität in GB: 768
L3 Cache (MB): 33
Hinweis
Achtung: Multiprozessorfähig
P/N
870978-B21, 872453-001, 875283-001, 879628-001, SR37J
Kompatibilität
HPE ProLiant DL360 Gen10
Lieferumfang
inkl. Prozessor, inkl. 2x Standard Lüfter, inkl. 1x 1U high performance heatsink, inkl. 1x CPU Mounting Bracket, inkl. Wärmeleitpaste
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: Wiederaufbereitete IT Technik, lga 3647 intel xeon, intel xeon, intel xeon 2,7ghz, 870978-B21, 872453-001, 875283-001, 879628-001, SR37J
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 501,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 514,62*
€ 612,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 513,08*
€ 610,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 511,97*
€ 609,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 510,02*
€ 606,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 501,64*
€ 596,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.