Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Server DL360 Gen10 2x 16C 6142 512GB 8xSFF P408i-a REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE Server ProLiant DL360 Gen10 2x 16-Core Gold 6142 2,6GHz 512GB 8xSFF P408i-a
HPE Server ProLiant DL360 Gen10 2x 16-Core Gold 6142 2,6GHz 512GB 8xSFF P408i-a
HPE Server ProLiant DL360 Gen10 2x 16-Core Gold 6142 2,6GHz 512GB 8xSFF P408i-a
HPE Server ProLiant DL360 Gen10 2x 16-Core Gold 6142 2,6GHz 512GB 8xSFF P408i-a
HPE Server ProLiant DL360 Gen10 2x 16-Core Gold 6142 2,6GHz 512GB 8xSFF P408i-a
HPE Server ProLiant DL360 Gen10 2x 16-Core Gold 6142 2,6GHz 512GB 8xSFF P408i-a
HPE Server ProLiant DL360 Gen10 2x 16-Core Gold 6142 2,6GHz 512GB 8xSFF P408i-a
Artikel-Nr.:
     532-30003113
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     DL360 Gen10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rack Server
Server
Wiederaufbereitete IT Technik
hp server rack
Technische Spezifikationen
Prozessor: Intel Xeon
Prozessortyp: Xeon Gold 6142
Anzahl CPUs: 2
Anzahl CPU-Sockel: 2
Prozessortakt (MHz): 2600
Anzahl Kerne pro CPU: 16
Arbeitsspeicher (GB): 512
Speichertyp: DDR4-RAM
Festplattentyp: SATA SFF
Hot-Plug: ja
Grafikkarte onboard: ja
Anzahl Netzteile: 2
max. Anzahl Netzteile: 2
Leistung pro Netzteil (Watt): 800
Bauart: Rack
Version: 10
Festplatten - weitere HDDs oder Rahmen auf Anfrage
Gesamtkapazität (GB): 0
max. Festplatten: 8
PCI-Devices onboard
Device_1: Gigabit Ethernet 331i (NetXtreme BCM5719)
Device_2: Smart Array P408i-a SR Gen10 2GB + FBWC
Device_4: Integrated Lights-Out Standard Management (iLO)
Erweiterungssteckplätze
FlexibleLOM PCI-E x8: 1
PCIe x8 Low Profile: 1
PCIe x16: 1
Anschlüsse
VGA: 1
Gigabit-Ethernet, RJ-45: 4
Management: 1
iLO Service Port (USB): 1
USB 3.0: 5
P/N
DL360 Gen10, DL360Gen10
Lieferumfang
inkl. 5x Gehäuselüfter, ohne Handbuch, ohne Netzkabel, ohne Software / Treiber, ohne Rack-Montage-Schienen, ohne Festplattenrahmen, ohne Heatsinks
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: wiederaufbereitete it technik, hp wiederaufbereitete it technik, DL360 Gen10, DL360Gen10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.834,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.016,06*
€ 2.399,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.005,00*
€ 2.385,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.933,43*
€ 2.300,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.885,19*
€ 2.243,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.834,04*
€ 2.182,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.