Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Server DL380 Gen10 2x 6150 512GB 16xSFF (8x NVMe) REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE ProLiant DL380 Gen10 2x 18C Gold 6150 2,7GHz 512GB 8x NVMe 8x SFF P408i-a
HPE ProLiant DL380 Gen10 2x 18C Gold 6150 2,7GHz 512GB 8x NVMe 8x SFF P408i-a
HPE ProLiant DL380 Gen10 2x 18C Gold 6150 2,7GHz 512GB 8x NVMe 8x SFF P408i-a
HPE ProLiant DL380 Gen10 2x 18C Gold 6150 2,7GHz 512GB 8x NVMe 8x SFF P408i-a
HPE ProLiant DL380 Gen10 2x 18C Gold 6150 2,7GHz 512GB 8x NVMe 8x SFF P408i-a
HPE ProLiant DL380 Gen10 2x 18C Gold 6150 2,7GHz 512GB 8x NVMe 8x SFF P408i-a
HPE ProLiant DL380 Gen10 2x 18C Gold 6150 2,7GHz 512GB 8x NVMe 8x SFF P408i-a
Artikel-Nr.:
     532-30003132
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     ProLiant DL380 Gen10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ProLiant DL380 Gen10
Technische Spezifikationen
Prozessor: Intel Xeon
Prozessortyp: Xeon Gold 6150
Anzahl CPUs: 2
Anzahl CPU-Sockel: 2
Prozessortakt (MHz): 2700
Anzahl Kerne pro CPU: 18
Arbeitsspeicher (GB): 512
Speichertyp: DDR4-RAM
Festplattentyp: 8x SAS/SATA SFF + 8xNVMe SFF
Hot-Plug: ja
Grafikkarte onboard: ja
Anzahl Netzteile: 2
max. Anzahl Netzteile: 2
Leistung pro Netzteil (Watt): 800
Bauart: Rack
Version: 10
Festplatten - weitere HDDs oder Rahmen auf Anfrage
Gesamtkapazität (GB): 0
max. Festplatten: 16
PCI-Devices onboard
Device_1: Gigabit Ethernet 331i (NetXtreme BCM5719)
Device_2: Smart Array P408i-a SR Gen10 2GB + FBWC
Device_4: Integrated Lights-Out Standard Management (iLO)
Device_6: TPM 2.0
Erweiterungssteckplätze
FlexibleLOM PCI-E x8: 1
PCIe x8: 2
PCIe x16: 1
Anschlüsse
VGA: 1
Gigabit-Ethernet, RJ-45: 4
Management: 1
iLO Service Port (USB): 1
USB 3.0: 5
P/N
ProLiant DL380 Gen10
Lieferumfang
inkl. Netzkabel, ohne Handbuch, ohne Software / Treiber, ohne Rack-Montage-Schienen, ohne Festplattenrahmen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.129,80*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.