Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Server DL380 Gen9 2x 16C E5-2683v4 64GB 24xSFF REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE ProLiant DL380 Gen9 2x 16-Core Xeon E5-2683 v4 2,1GHz 64GB 24xSFF P840
HPE ProLiant DL380 Gen9 2x 16-Core Xeon E5-2683 v4 2,1GHz 64GB 24xSFF P840
HPE ProLiant DL380 Gen9 2x 16-Core Xeon E5-2683 v4 2,1GHz 64GB 24xSFF P840
HPE ProLiant DL380 Gen9 2x 16-Core Xeon E5-2683 v4 2,1GHz 64GB 24xSFF P840
HPE ProLiant DL380 Gen9 2x 16-Core Xeon E5-2683 v4 2,1GHz 64GB 24xSFF P840
HPE ProLiant DL380 Gen9 2x 16-Core Xeon E5-2683 v4 2,1GHz 64GB 24xSFF P840
HPE ProLiant DL380 Gen9 2x 16-Core Xeon E5-2683 v4 2,1GHz 64GB 24xSFF P840
Artikel-Nr.:
     532-30003179
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     ProLiant DL380 Gen9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rack Server
Server
Wiederaufbereitete IT Technik
hp server rack
Technische Spezifikationen
Prozessor: Intel Xeon
Prozessortyp: Xeon E5-2683 V4
Anzahl CPUs: 2
Anzahl CPU-Sockel: 2
Prozessortakt (MHz): 2100
Anzahl Kerne pro CPU: 16
Arbeitsspeicher (GB): 64
Speichertyp: DDR4-RAM
Festplattentyp: SAS/SATA SFF
Grafikkarte onboard: ja
Anzahl Netzteile: 2
max. Anzahl Netzteile: 2
Leistung pro Netzteil (Watt): 800
Bauart: Rack
Version: 9
Festplatten - weitere HDDs oder Rahmen auf Anfrage
Gesamtkapazität (GB): 0
max. Festplatten: 24
PCI-Devices onboard
Device_1: Gigabit Ethernet 331i (NetXtreme BCM5719)
Device_2: Smart Array P840 4GB + FBWC
Device_3: 12Gb PCIe SAS Expander Card
Device_4: Integrated Lights-Out Standard Management (iLO)
Erweiterungssteckplätze
FlexibleLOM PCI-E x8: 1
PCIe x8: 1
Anschlüsse
VGA: 1
Gigabit-Ethernet, RJ-45: 4
Management: 1
USB 3.0: 5
P/N
ProLiant DL380 Gen9
Lieferumfang
inkl. Netzkabel, ohne Handbuch, ohne Software / Treiber, ohne Rack-Montage-Schienen, ohne Festplattenrahmen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: wiederaufbereitete it technik, hp wiederaufbereitete it technik, ProLiant DL380 Gen9
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 531,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 594,30*
€ 707,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 584,73*
€ 695,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 580,24*
€ 690,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 569,37*
€ 677,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 531,08*
€ 631,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.