Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu SAN-Storage DX200 S3 DC FC 16 Gbps 21,6TB 24x 900G REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu SAN-Storage ETERNUS DX200 S3 DC FC 16 Gbps 21,6TB 24x 900GB 10k -ET203AU
Fujitsu SAN-Storage ETERNUS DX200 S3 DC FC 16 Gbps 21,6TB 24x 900GB 10k -ET203AU
Fujitsu SAN-Storage ETERNUS DX200 S3 DC FC 16 Gbps 21,6TB 24x 900GB 10k -ET203AU
Fujitsu SAN-Storage ETERNUS DX200 S3 DC FC 16 Gbps 21,6TB 24x 900GB 10k -ET203AU
Fujitsu SAN-Storage ETERNUS DX200 S3 DC FC 16 Gbps 21,6TB 24x 900GB 10k -ET203AU
Fujitsu SAN-Storage ETERNUS DX200 S3 DC FC 16 Gbps 21,6TB 24x 900GB 10k -ET203AU
Fujitsu SAN-Storage ETERNUS DX200 S3 DC FC 16 Gbps 21,6TB 24x 900GB 10k -ET203AU
Artikel-Nr.:
     532-30003295
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     ET203AU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CA07662-D121
CA07670-E816
ET203AU
FTS:ET203AU
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: SAN Storage
Speicherarchitektur: Storage Area Network (SAN)
Festplattentyp: SAS
Anzahl Netzteile: 2
Anzahl installierter Festplatten: 24
max. Festplatten: 24
Cache Speicher insgesamt (GB): 16
Controller Cache Speicher (GB): 8
Datenübertragungsrate (FC): 16 Gbps, 8 Gbps, 4 Gbps
Datenübertragungsrate (SAS): 6 Gbps
RAID Level: 0, 1, 1+0, 5, 5+0, 6
Speichermedien
900 GB SAS 12G 10k: 24
Anschlüsse
Erweiterung - FC - SFP+: 8
Erweiterung - SAS - SFF-8644: 2
Verwaltung - Ethernet - RJ-45: 4
P/N
CA07662-D121, CA07670-E816, ET203AU, FTS:ET203AU
Kompatibilität
ETERNUS DX200 S3, ETERNUS DX200 S3 Expansion
Lieferumfang
inkl. Netzkabel, inkl. Festplatten, inkl. Seitenteile / Ears, ohne Rack-Montage-Schienen, ohne weiteres Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
... > Storage > Storage SAN > FC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.017,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.282,11*
€ 3.905,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.247,70*
€ 3.864,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.133,41*
€ 3.728,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.069,11*
€ 3.652,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.017,48*
€ 3.590,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.