Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Server DL380 Gen10 2x 6132 64GB 16xSFF (8x NVMe) REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE ProLiant DL380 Gen10 2x 14C Gold 6132 2,6GHz 64GB 8x NVMe 8xSAS/SATA P408i-a
HPE ProLiant DL380 Gen10 2x 14C Gold 6132 2,6GHz 64GB 8x NVMe 8xSAS/SATA P408i-a
HPE ProLiant DL380 Gen10 2x 14C Gold 6132 2,6GHz 64GB 8x NVMe 8xSAS/SATA P408i-a
HPE ProLiant DL380 Gen10 2x 14C Gold 6132 2,6GHz 64GB 8x NVMe 8xSAS/SATA P408i-a
HPE ProLiant DL380 Gen10 2x 14C Gold 6132 2,6GHz 64GB 8x NVMe 8xSAS/SATA P408i-a
HPE ProLiant DL380 Gen10 2x 14C Gold 6132 2,6GHz 64GB 8x NVMe 8xSAS/SATA P408i-a
HPE ProLiant DL380 Gen10 2x 14C Gold 6132 2,6GHz 64GB 8x NVMe 8xSAS/SATA P408i-a
Artikel-Nr.:
     532-30003296
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     ProLiant DL380 Gen10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rack Server
Server
Wiederaufbereitete IT Technik
hp server rack
Technische Spezifikationen
Prozessor: Intel Xeon
Prozessortyp: Xeon Gold 6132
Anzahl CPUs: 2
Anzahl CPU-Sockel: 2
Prozessortakt (MHz): 2600
Anzahl Kerne pro CPU: 14
Arbeitsspeicher (GB): 64
Speichertyp: DDR4-RAM
Festplattentyp: 8x SAS/SATA SFF + 8xNVMe SFF
Hot-Plug: ja
Grafikkarte onboard: ja
Anzahl Netzteile: 2
max. Anzahl Netzteile: 2
Leistung pro Netzteil (Watt): 800
Bauart: Rack
Version: 10
Festplatten - weitere HDDs oder Rahmen auf Anfrage
Gesamtkapazität (GB): 0
max. Festplatten: 16
PCI-Devices onboard
Device_1: Gigabit Ethernet 331i (NetXtreme BCM5719)
Device_2: Smart Array P408i-a SR Gen10 2GB + FBWC
Device_4: Integrated Lights-Out Standard Management (iLO)
Device_6: TPM 2.0
Erweiterungssteckplätze
FlexibleLOM PCI-E x8: 1
PCIe x8: 2
PCIe x16: 1
Anschlüsse
VGA: 1
Gigabit-Ethernet, RJ-45: 4
Management: 1
iLO Service Port (USB): 1
USB 3.0: 5
P/N
ProLiant DL380 Gen10
Lieferumfang
inkl. Netzkabel, ohne Handbuch, ohne Software / Treiber, ohne Rack-Montage-Schienen, ohne Festplattenrahmen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: wiederaufbereitete it technik, hp wiederaufbereitete it technik, ProLiant DL380 Gen10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.029,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.130,81*
€ 1.345,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.114,03*
€ 1.325,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.084,53*
€ 1.290,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.029,27*
€ 1.224,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.