Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Server R740xd 2x 8C S 4110 64GB 16xLFF 4xSFF H740P REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dell PowerEdge R740xd 2x 8-Core Silver 4110 2,1GHz 64GB 16xLFF 4xSFF H740P
Dell PowerEdge R740xd 2x 8-Core Silver 4110 2,1GHz 64GB 16xLFF 4xSFF H740P
Dell PowerEdge R740xd 2x 8-Core Silver 4110 2,1GHz 64GB 16xLFF 4xSFF H740P
Dell PowerEdge R740xd 2x 8-Core Silver 4110 2,1GHz 64GB 16xLFF 4xSFF H740P
Dell PowerEdge R740xd 2x 8-Core Silver 4110 2,1GHz 64GB 16xLFF 4xSFF H740P
Dell PowerEdge R740xd 2x 8-Core Silver 4110 2,1GHz 64GB 16xLFF 4xSFF H740P
Dell PowerEdge R740xd 2x 8-Core Silver 4110 2,1GHz 64GB 16xLFF 4xSFF H740P
Artikel-Nr.:
     532-30003345
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     PowerEdge R740xd
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rack Server
Server
Wiederaufbereitete IT Technik
dell server rack
Technische Spezifikationen
Prozessor: Intel Xeon
Prozessortyp: Xeon Silver 4110
Anzahl CPUs: 2
Anzahl CPU-Sockel: 2
Prozessortakt (MHz): 2100
Anzahl Kerne pro CPU: 8
Arbeitsspeicher (GB): 64
Speichertyp: DDR4-RAM
Festplattentyp: 12+4x SAS/SATA LFF, 4x SAS/SATA SFF
Grafikkarte onboard: ja
Anzahl Netzteile: 2
max. Anzahl Netzteile: 2
Leistung pro Netzteil (Watt): 1100
Bauart: Rack
Festplatten - weitere HDDs oder Rahmen auf Anfrage
Gesamtkapazität (GB): 0
max. Festplatten: 20
PCI-Devices onboard
Device_1: Intel X710 DA/SFP+ 2x10GbE + Intel I350 2x1GbE
Device_2: PERC H740P Mini SAS/SATA RAID-Controller
Device_4: Remote Access Controller (iDRAC 9 Enterprise)
Erweiterungssteckplätze
PCIe x8: 3
PCIe x16 Low Profile: 1
OCP Mezzanine Connector: 1
Anschlüsse
VGA: 2
Management: 1
iDRAC Direct Port (Mikro-USB): 1
Serial Port: 1
USB: 2
USB 3.0: 3
P/N
PowerEdge R740xd
Lieferumfang
inkl. Netzkabel, inkl. 4 LFF Non-Hot-Plug Rahmen, ohne Handbuch, ohne Software / Treiber, ohne Rack-Montage-Schienen, ohne Blende
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: wiederaufbereitete it technik, wiederaufbereitete it technik dell, PowerEdge R740xd
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.050,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.092,63*
€ 1.300,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.090,87*
€ 1.298,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.080,40*
€ 1.285,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.069,49*
€ 1.272,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.050,39*
€ 1.249,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.