Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu Server RX4770 M4 4x 16C 6130 512GB 16xSFF NVMe REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu Primergy RX4770 M4 4x 16-Core Xeon Gold 6130 2,1GHz 512GB 16xSFF NVMe
Fujitsu Primergy RX4770 M4 4x 16-Core Xeon Gold 6130 2,1GHz 512GB 16xSFF NVMe
Fujitsu Primergy RX4770 M4 4x 16-Core Xeon Gold 6130 2,1GHz 512GB 16xSFF NVMe
Fujitsu Primergy RX4770 M4 4x 16-Core Xeon Gold 6130 2,1GHz 512GB 16xSFF NVMe
Fujitsu Primergy RX4770 M4 4x 16-Core Xeon Gold 6130 2,1GHz 512GB 16xSFF NVMe
Fujitsu Primergy RX4770 M4 4x 16-Core Xeon Gold 6130 2,1GHz 512GB 16xSFF NVMe
Fujitsu Primergy RX4770 M4 4x 16-Core Xeon Gold 6130 2,1GHz 512GB 16xSFF NVMe
Artikel-Nr.:
     532-30003364
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     Primergy RX4770 M4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rack Server
Server
Wiederaufbereitete IT Technik
wiederaufbereitete it technik
Technische Spezifikationen
Prozessor: Intel Xeon
Prozessortyp: Xeon Gold 6130
Anzahl CPUs: 4
Anzahl CPU-Sockel: 4
Prozessortakt (MHz): 2100
Anzahl Kerne pro CPU: 16
Arbeitsspeicher (GB): 512
Speichertyp: DDR4-RAM
Festplattentyp: 12x SATA/NVMe SFF + 4x SATA SFF
Grafikkarte onboard: ja
Anzahl Netzteile: 2
max. Anzahl Netzteile: 2
Leistung pro Netzteil (Watt): 1600
Bauart: Rack
Version: M4
Festplatten - weitere HDDs oder Rahmen auf Anfrage
Gesamtkapazität (GB): 0
max. Festplatten: 16
Weitere Laufwerke
DVD-ROM: ja
PCI-Devices onboard
Device_1: Gigabit Ethernet DynamicLoM (Intel I357-T4)
Device_3: Onboard SATA RAID-Controller
Device_4: Integrated Remote Management Controller (iRMC S5)
Erweiterungssteckplätze
PCIe x16: 4
PCIe x16 Low Profile: 4
M.2: 2
Anschlüsse
VGA: 2
Gigabit-Ethernet, RJ-45: 4
Management: 1
USB 3.0: 5
P/N
Primergy RX4770 M4
Lieferumfang
inkl. Netzkabel, ohne Handbuch, ohne Software / Treiber, ohne Rack-Montage-Schienen, ohne Festplattenrahmen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: Primergy RX4770 M4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.753,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.908,81*
€ 3.461,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.868,22*
€ 3.413,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.787,06*
€ 3.316,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.760,00*
€ 3.284,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.753,50*
€ 3.276,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.