Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Workstation Z8 G4 2x 16C Gold 6130 128GB 1TB woGPU REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Workstation Z8 G4 2x 16-Core Xeon Gold 6130 2,1GHz 128GB RAM 1TB SSD Win 11
HP Workstation Z8 G4 2x 16-Core Xeon Gold 6130 2,1GHz 128GB RAM 1TB SSD Win 11
HP Workstation Z8 G4 2x 16-Core Xeon Gold 6130 2,1GHz 128GB RAM 1TB SSD Win 11
HP Workstation Z8 G4 2x 16-Core Xeon Gold 6130 2,1GHz 128GB RAM 1TB SSD Win 11
HP Workstation Z8 G4 2x 16-Core Xeon Gold 6130 2,1GHz 128GB RAM 1TB SSD Win 11
HP Workstation Z8 G4 2x 16-Core Xeon Gold 6130 2,1GHz 128GB RAM 1TB SSD Win 11
HP Workstation Z8 G4 2x 16-Core Xeon Gold 6130 2,1GHz 128GB RAM 1TB SSD Win 11
Artikel-Nr.:
     532-30003388
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     HP Z8 G4 Workstation
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wiederaufbereitete IT Technik
Workstation
workstation hp
wiederaufbereitete it technik
Technische Spezifikationen
Anzahl CPUs: 2
Anzahl Kerne pro CPU: 16
Anzahl CPU-Sockel: 2
Prozessor: Intel Xeon
Prozessortyp: Xeon Gold 6130
Prozessortakt (MHz): 2100
Arbeitsspeicher (GB): 128
Anzahl DIMM-Slots: 24
Speichertyp: DDR4-RAM
Grafikkarte: ohne Grafikkarte
Sound: ja
Leistung pro Netzteil (Watt): 1450
Datenträger
1 TB SSD: 1
Gesamtkapazität (TB): 1
max. Festplatten: 4
PCI-Devices onboard
Device_1: Gigabit LAN
Device_2: S-ATA RAID Controller
Anschlüsse
PS/2: 2
USB 3.1: 10
Mikrofon: 1
Audioeingang: 1
Audioausgang: 2
Netzwerk (RJ-45): 2
Erweiterungssteckplätze
PCIe x16: 4
PCIe x4: 2
PCIe x8: 1
Betriebssystem
Windows 11 Pro: vorinstalliert, aktiviert, einsatzbereit
Windows 10 Pro: Downgrade möglich, kontaktieren Sie uns
Hinweis
Besonderheit 2: Für den Betrieb wird eine Grafikkarte benötigt.
P/N
HP Z8 G4 Workstation
Lieferumfang
inkl. Netzkabel, inkl. Windows 11 Pro Lizenz, ohne Handbuch, ohne Grafikkarte
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
... > Workstations > HP > Z8 G4
Weitere Suchbegriffe: HP Z8 G4 Workstation
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.306,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.429,66*
€ 1.701,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.390,62*
€ 1.654,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.353,66*
€ 1.610,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.306,28*
€ 1.554,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.