Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu Server RX2540 M4 2x Gold 6130 256GB 8xSFF SATA REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu Server Primergy RX2540 M4 2x 16-Core Xeon Gold 6130 2,1GHz 256GB 8xSFF
Fujitsu Server Primergy RX2540 M4 2x 16-Core Xeon Gold 6130 2,1GHz 256GB 8xSFF
Fujitsu Server Primergy RX2540 M4 2x 16-Core Xeon Gold 6130 2,1GHz 256GB 8xSFF
Fujitsu Server Primergy RX2540 M4 2x 16-Core Xeon Gold 6130 2,1GHz 256GB 8xSFF
Fujitsu Server Primergy RX2540 M4 2x 16-Core Xeon Gold 6130 2,1GHz 256GB 8xSFF
Fujitsu Server Primergy RX2540 M4 2x 16-Core Xeon Gold 6130 2,1GHz 256GB 8xSFF
Fujitsu Server Primergy RX2540 M4 2x 16-Core Xeon Gold 6130 2,1GHz 256GB 8xSFF
Artikel-Nr.:
     532-30003402
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     Fujitsu Primergy RX2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rack Server
Server
Wiederaufbereitete IT Technik
fujitsu server rack
Technische Spezifikationen
Prozessor: Intel Xeon
Prozessortyp: Xeon Gold 6130
Anzahl CPUs: 2
Anzahl CPU-Sockel: 2
Prozessortakt (MHz): 2100
Anzahl Kerne pro CPU: 16
Arbeitsspeicher (GB): 256
Speichertyp: DDR4-RAM
Festplattentyp: SATA SFF
Hot-Plug: ja
Grafikkarte onboard: ja
Anzahl Netzteile: 2
max. Anzahl Netzteile: 2
Leistung pro Netzteil (Watt): 800
Bauart: Rack
Version: M4
Festplatten - weitere HDDs oder Rahmen auf Anfrage
Gesamtkapazität (GB): 0
max. Festplatten: 8
Weitere Laufwerke
DVD-ROM: ja
PCI-Devices onboard
Device_1: Gigabit Ethernet Controller I350
Device_2: Onboard S-ATA RAID-Controller (RAID 0, 1)
Device_4: Integrated Remote Management Controller (iRMC S5)
Erweiterungssteckplätze
PCIe x8 Low Profile: 3
PCIe x16 Low Profile: 3
M.2: 2
OCP Mezzanine Connector: 1
Anschlüsse
VGA: 1
Gigabit-Ethernet, RJ-45: 2
Management: 1
USB: 1
USB 3.0: 3
P/N
Fujitsu Primergy RX2540 M4 Server, S26361-K1567-V408
Lieferumfang
inkl. Netzkabel, ohne Handbuch, ohne Software/Treiber, ohne Rack-Montage-Schienen, ohne Festplattenrahmen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: wiederaufbereitete it technik, fujitsu server, Fujitsu Primergy RX2540 M4 Server, S26361-K1567-V408
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 975,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.069,25*
€ 1.272,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.055,42*
€ 1.255,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.026,98*
€ 1.222,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 975,56*
€ 1.160,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.