Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Server DL360 Gen9 2x E5-2650v3 128GB 8xSFF P440ar REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE Server ProLiant DL360 Gen9 2x 10-Core E5-2650 v3 2,3GHz 128GB 8xSFF P440ar
HPE Server ProLiant DL360 Gen9 2x 10-Core E5-2650 v3 2,3GHz 128GB 8xSFF P440ar
HPE Server ProLiant DL360 Gen9 2x 10-Core E5-2650 v3 2,3GHz 128GB 8xSFF P440ar
HPE Server ProLiant DL360 Gen9 2x 10-Core E5-2650 v3 2,3GHz 128GB 8xSFF P440ar
HPE Server ProLiant DL360 Gen9 2x 10-Core E5-2650 v3 2,3GHz 128GB 8xSFF P440ar
HPE Server ProLiant DL360 Gen9 2x 10-Core E5-2650 v3 2,3GHz 128GB 8xSFF P440ar
Artikel-Nr.:
     532-30003455
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     ProLiant DL360 Gen9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rack Server
Server
hp server rack
rack server
Technische Spezifikationen
Prozessor: Intel Xeon
Prozessortyp: Xeon E5-2650 v3
Anzahl CPUs: 2
Anzahl CPU-Sockel: 2
Prozessortakt (MHz): 2300
Anzahl Kerne pro CPU: 10
Arbeitsspeicher (GB): 128
Speichertyp: DDR4-RAM
Festplattentyp: SAS/SATA SFF
Hot-Plug: ja
Grafikkarte onboard: ja
Anzahl Netzteile: 2
max. Anzahl Netzteile: 2
Leistung pro Netzteil (Watt): 500
Bauart: Rack
Version: 9
Festplatten - weitere HDDs oder Rahmen auf Anfrage
Gesamtkapazität (GB): 0
max. Festplatten: 8
PCI-Devices onboard
Device_1: Gigabit Ethernet 331i (NetXtreme BCM5719)
Device_2: Smart Array P440ar 2GB + Battery
Device_4: Integrated Lights-Out Standard Management (iLO)
Erweiterungssteckplätze
FlexibleLOM PCI-E x8: 1
PCIe x8 Low Profile: 1
PCIe x16: 1
Anschlüsse
VGA: 1
Gigabit-Ethernet, RJ-45: 4
Management: 1
USB 3.0: 5
P/N
ProLiant DL360 Gen9
Lieferumfang
inkl. Netzkabel, ohne Handbuch, ohne Software / Treiber, ohne Rack-Montage-Schienen, ohne Festplattenrahmen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: hp server, ProLiant DL360 Gen9
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 378,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 384,68*
€ 457,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 384,33*
€ 457,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 382,95*
€ 455,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 382,78*
€ 455,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 378,94*
€ 450,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.