Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Server ThinkSystem SR630 2x 5118 64GB 8xSFF 530-8 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo Server ThinkSystem SR630 2x 12-Core Gold 5118 2,3GHz 64GB 8xSFF 530-8i
Lenovo Server ThinkSystem SR630 2x 12-Core Gold 5118 2,3GHz 64GB 8xSFF 530-8i
Lenovo Server ThinkSystem SR630 2x 12-Core Gold 5118 2,3GHz 64GB 8xSFF 530-8i
Lenovo Server ThinkSystem SR630 2x 12-Core Gold 5118 2,3GHz 64GB 8xSFF 530-8i
Lenovo Server ThinkSystem SR630 2x 12-Core Gold 5118 2,3GHz 64GB 8xSFF 530-8i
Lenovo Server ThinkSystem SR630 2x 12-Core Gold 5118 2,3GHz 64GB 8xSFF 530-8i
Lenovo Server ThinkSystem SR630 2x 12-Core Gold 5118 2,3GHz 64GB 8xSFF 530-8i
Artikel-Nr.:
     532-30003489
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     7X02CTO1WW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lenovo ThinkSystem Server
Lenovo ThinkSystem Server Rack
Rack Server
Server
Technische Spezifikationen
Prozessor: Intel Xeon
Prozessortyp: Xeon Gold 5118
Anzahl CPUs: 2
Anzahl CPU-Sockel: 2
Prozessortakt (MHz): 2300
Anzahl Kerne pro CPU: 12
Arbeitsspeicher (GB): 64
Speichertyp: DDR4-RAM
Festplattentyp: SAS/SATA SFF
Grafikkarte onboard: ja
Anzahl Netzteile: 2
max. Anzahl Netzteile: 2
Leistung pro Netzteil (Watt): 750
Anzahl Lüfter: 7
Bauart: Rack
Festplatten - weitere HDDs oder Rahmen auf Anfrage
Gesamtkapazität (GB): 0
max. Festplatten: 8
PCI-Devices onboard
Device_1: Gigabit Ethernet LOM X722
Device_2: RAID 530-8i (LSI 9440-8i) 12Gb SAS/SATA Raid Controller
Device_4: XClarity Management Controller Enterprise (BMC)
Device_6: TPM 1.2 / TPM 2.0
Erweiterungssteckplätze
PCIe x16 Low Profile: 1
M.2 Backplane Connector: 1
Anschlüsse
VGA: 1
Gigabit-Ethernet, RJ-45: 2
Management: 1
XClarity Controller (USB): 1
USB 3.0: 3
P/N
7X02CTO1WW, ThinkSystem SR630 7X02
Lieferumfang
inkl. Netzkabel, ohne Handbuch, ohne Software / Treiber, ohne Rack-Montage-Schienen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: Wiederaufbereitete IT Technik, ibm lenovo server, wiederaufbereitete it technik, 7X02CTO1WW, ThinkSystem SR630 7X02
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 465,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 475,00*
€ 565,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 474,72*
€ 564,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 472,85*
€ 562,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 469,68*
€ 558,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 465,76*
€ 554,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.