Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Server R740xd 2x 4110 256GB 28xSFF H740p REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dell PowerEdge R740xd 2x 8-Core Xeon Silver 4110 2,1GHz 256GB 28xSFF H740P
Dell PowerEdge R740xd 2x 8-Core Xeon Silver 4110 2,1GHz 256GB 28xSFF H740P
Dell PowerEdge R740xd 2x 8-Core Xeon Silver 4110 2,1GHz 256GB 28xSFF H740P
Dell PowerEdge R740xd 2x 8-Core Xeon Silver 4110 2,1GHz 256GB 28xSFF H740P
Dell PowerEdge R740xd 2x 8-Core Xeon Silver 4110 2,1GHz 256GB 28xSFF H740P
Dell PowerEdge R740xd 2x 8-Core Xeon Silver 4110 2,1GHz 256GB 28xSFF H740P
Artikel-Nr.:
     532-30003562
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     PowerEdge R740xd
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rack Server
Server
Wiederaufbereitete IT Technik
wiederaufbereitete it technik
Technische Spezifikationen
Prozessor: Intel Xeon
Prozessortyp: Xeon Silver 4110
Anzahl CPUs: 2
Anzahl CPU-Sockel: 2
Prozessortakt (MHz): 2100
Prozessor Cache (MB): 11
Anzahl Kerne pro CPU: 8
Arbeitsspeicher (GB): 256
Speichertyp: DDR4-RAM
Festplattentyp: SAS/SATA SFF
Hot-Plug: ja
Grafikkarte onboard: ja
Anzahl Netzteile: 2
max. Anzahl Netzteile: 2
Leistung pro Netzteil (Watt): 1100
Bauart: Rack
Festplatten - weitere HDDs oder Rahmen auf Anfrage
Gesamtkapazität (GB): 0
max. Festplatten: 28
PCI-Devices onboard
Device_1: Intel X540 2x10GbE (X540-AT2) + Intel I350 2x1GbE
Device_2: PERC H740P Mini SAS/SATA RAID-Controller
Device_4: Remote Access Controller (iDRAC 9 Enterprise)
Erweiterungssteckplätze
PCIe x8: 3
PCIe x16 Low Profile: 1
Anschlüsse
VGA: 2
Gigabit-Ethernet, RJ-45: 2
10 Gigabit-Ethernet, RJ-45: 2
Management: 1
iDRAC Direct Port (Mikro-USB): 1
Serial Port: 1
USB: 2
USB 3.0: 2
P/N
Dell PowerEdge R740xd
Lieferumfang
inkl. Netzkabel, ohne Software / Treiber, ohne Rack-Montage-Schienen, ohne Festplattenrahmen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: Dell PowerEdge R740xd
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.173,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.283,90*
€ 1.527,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.254,63*
€ 1.493,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.221,28*
€ 1.453,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.173,27*
€ 1.396,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.