Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Precision 5820 W-2104 16GB 256GB P1000 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dell Precision 5820 Workstation Xeon W-2104 4-Core 3,2GHz 16GB 256GB Win11 P1000
Dell Precision 5820 Workstation Xeon W-2104 4-Core 3,2GHz 16GB 256GB Win11 P1000
Dell Precision 5820 Workstation Xeon W-2104 4-Core 3,2GHz 16GB 256GB Win11 P1000
Dell Precision 5820 Workstation Xeon W-2104 4-Core 3,2GHz 16GB 256GB Win11 P1000
Dell Precision 5820 Workstation Xeon W-2104 4-Core 3,2GHz 16GB 256GB Win11 P1000
Dell Precision 5820 Workstation Xeon W-2104 4-Core 3,2GHz 16GB 256GB Win11 P1000
Dell Precision 5820 Workstation Xeon W-2104 4-Core 3,2GHz 16GB 256GB Win11 P1000
Artikel-Nr.:
     532-30003581
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     Dell Precision 5820
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wiederaufbereitete IT Technik
Workstation
wiederaufbereitete it technik dell
wiederaufbereitete it technik
Technische Spezifikationen
Anzahl CPUs: 1
Anzahl Kerne pro CPU: 4
Anzahl CPU-Sockel: 1
Prozessor: Intel Xeon
Prozessortyp: Xeon W-2104
Prozessortakt (MHz): 3200
Arbeitsspeicher (GB): 16
Speichertyp: DDR4-RAM
Grafikkarte: Quadro P1000
Sound: ja
Anzahl Netzteile: 1
Leistung pro Netzteil (Watt): 950
Datenträger
Festplattentyp: 4x SATA 2,5" / 3,5"
256 GB SSD: 1
Gesamtkapazität (GB): 256
max. Festplatten: 4
PCI-Devices onboard
Device_1: Gigabit LAN
Device_2: S-ATA RAID Controller
Anschlüsse
PS/2: 2
USB: 1
USB 3.1: 8
USB 3.1 Type C: 2
Mikrofon: 1
Audioausgang: 2
Netzwerk (RJ-45): 1
DisplayPort: 4
Erweiterungssteckplätze
PCI 32-bit: 1
PCIe x16: 2
PCIe x4: 1
PCIe x8: 1
Betriebssystem
Windows 11 Pro: vorinstalliert, aktiviert, einsatzbereit
Windows 10 Pro: Downgrade möglich, kontaktieren Sie uns
P/N
Dell Precision 5820, Dell Precision 5820 Tower
Lieferumfang
inkl. Netzkabel, inkl. Festplattenrahmen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: Dell Precision 5820, Dell Precision 5820 Tower
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 338,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 366,89*
€ 436,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 364,06*
€ 433,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 356,74*
€ 424,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 356,16*
€ 423,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 338,81*
€ 403,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.