Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Precision 5820 W-2133 16GB 512GB noGPU REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dell Precision 5820 Workstation Xeon W-2133 6-Core 3,6GHz 16GB 512GB SSD Win11
Dell Precision 5820 Workstation Xeon W-2133 6-Core 3,6GHz 16GB 512GB SSD Win11
Dell Precision 5820 Workstation Xeon W-2133 6-Core 3,6GHz 16GB 512GB SSD Win11
Dell Precision 5820 Workstation Xeon W-2133 6-Core 3,6GHz 16GB 512GB SSD Win11
Dell Precision 5820 Workstation Xeon W-2133 6-Core 3,6GHz 16GB 512GB SSD Win11
Dell Precision 5820 Workstation Xeon W-2133 6-Core 3,6GHz 16GB 512GB SSD Win11
Dell Precision 5820 Workstation Xeon W-2133 6-Core 3,6GHz 16GB 512GB SSD Win11
Artikel-Nr.:
     532-30003588
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     Precision 5820
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wiederaufbereitete IT Technik
Workstation
wiederaufbereitete it technik dell
wiederaufbereitete it technik
Technische Spezifikationen
Anzahl CPUs: 1
Anzahl Kerne pro CPU: 6
Anzahl CPU-Sockel: 1
Prozessor: Intel Xeon
Prozessortyp: Xeon W-2133
Prozessortakt (MHz): 3600
Arbeitsspeicher (GB): 16
Speichertyp: DDR4-RAM
Grafikkarte: ohne Grafikkarte
Sound: ja
Anzahl Netzteile: 1
Leistung pro Netzteil (Watt): 950
Datenträger
Festplattentyp: 4x SATA 2,5" / 3,5"
512 GB SSD: 1
Gesamtkapazität (GB): 512
max. Festplatten: 4
PCI-Devices onboard
Device_1: Gigabit LAN
Device_2: S-ATA RAID Controller
Anschlüsse
PS/2: 2
USB: 1
USB 3.1: 8
USB 3.1 Type C: 2
Mikrofon: 1
Audioausgang: 2
Netzwerk (RJ-45): 1
Erweiterungssteckplätze
PCI 32-bit: 1
PCIe x16: 2
PCIe x4: 1
PCIe x8: 1
Betriebssystem
Windows 11 Pro: vorinstalliert, aktiviert, einsatzbereit
Windows 10 Pro: Downgrade möglich, kontaktieren Sie uns
Hinweis
Besonderheit: Für den Betrieb wird eine Grafikkarte benötigt.
P/N
Precision 5820, Precision 5820 Tower
Lieferumfang
inkl. Netzkabel, inkl. Festplattenrahmen, ohne Grafikkarte
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: Precision 5820, Precision 5820 Tower
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 340,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 386,58*
€ 460,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 385,55*
€ 458,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 374,17*
€ 445,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 374,11*
€ 445,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 340,63*
€ 405,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.