Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Server DL160 Gen10 4110 32GB 4xLFF S100i REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE ProLiant DL160 Gen10 Server 8-Core Xeon Silver 4110 2,1GHz 32GB RAM 4x LFF
HPE ProLiant DL160 Gen10 Server 8-Core Xeon Silver 4110 2,1GHz 32GB RAM 4x LFF
HPE ProLiant DL160 Gen10 Server 8-Core Xeon Silver 4110 2,1GHz 32GB RAM 4x LFF
HPE ProLiant DL160 Gen10 Server 8-Core Xeon Silver 4110 2,1GHz 32GB RAM 4x LFF
HPE ProLiant DL160 Gen10 Server 8-Core Xeon Silver 4110 2,1GHz 32GB RAM 4x LFF
HPE ProLiant DL160 Gen10 Server 8-Core Xeon Silver 4110 2,1GHz 32GB RAM 4x LFF
Artikel-Nr.:
     532-30003594
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     878972-B21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rack Server
Server
Wiederaufbereitete IT Technik
hp server rack
Technische Spezifikationen
Prozessor: Intel Xeon
Prozessortyp: Xeon Silver 4110
Anzahl CPUs: 1
Anzahl CPU-Sockel: 2
Prozessortakt (MHz): 2100
Prozessor Cache (MB): 11
Anzahl Kerne pro CPU: 8
Arbeitsspeicher (GB): 32
Speichertyp: DDR4-RAM
Festplattentyp: SATA LFF
Hot-Plug: ja
Grafikkarte onboard: ja
Anzahl Netzteile: 2
max. Anzahl Netzteile: 2
Leistung pro Netzteil (Watt): 500
Anzahl Lüfter: 3
Bauart: Rack
Version: 10
Festplatten - weitere HDDs oder Rahmen auf Anfrage
Gesamtkapazität (GB): 0
max. Festplatten: 4
PCI-Devices onboard
Device_1: Gigabit Ethernet 368i (Intel X722)
Device_2: Smart Array S100i SR Gen10 SW RAID
Device_4: Integrated Lights-Out Standard Management (iLO)
Erweiterungssteckplätze
Flexible Smart Array Controller Connector: 1
PCIe x8 Low Profile: 1
PCIe x16: 1
Media Module Connector: 1
Anschlüsse
VGA: 1
Gigabit-Ethernet, RJ-45: 2
Management: 1
iLO Service Port (USB): 1
USB 3.0: 4
P/N
878972-B21, HPE ProLiant DL160 Gen10
Lieferumfang
inkl. Netzkabel, ohne Rack-Montage-Schienen, ohne Festplattenrahmen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: wiederaufbereitete it technik, hp wiederaufbereitete it technik, 878972-B21, HPE ProLiant DL160 Gen10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 458,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 469,55*
€ 558,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 468,59*
€ 557,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 466,66*
€ 555,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 465,66*
€ 554,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 458,70*
€ 545,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.