Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Server DL360 Gen10 6142 16C 64GB 8xSFF SATA REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE ProLiant DL360 Gen10 Server Xeon Gold 6142 16-Core 2,6GHz 64GB RAM 8xSFF
HPE ProLiant DL360 Gen10 Server Xeon Gold 6142 16-Core 2,6GHz 64GB RAM 8xSFF
HPE ProLiant DL360 Gen10 Server Xeon Gold 6142 16-Core 2,6GHz 64GB RAM 8xSFF
HPE ProLiant DL360 Gen10 Server Xeon Gold 6142 16-Core 2,6GHz 64GB RAM 8xSFF
HPE ProLiant DL360 Gen10 Server Xeon Gold 6142 16-Core 2,6GHz 64GB RAM 8xSFF
HPE ProLiant DL360 Gen10 Server Xeon Gold 6142 16-Core 2,6GHz 64GB RAM 8xSFF
Artikel-Nr.:
     532-30003644
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     HPE ProLiant DL360 G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rack Server
Server
hp server rack
rack server
Technische Spezifikationen
Prozessor: Intel Xeon
Prozessortyp: Xeon Gold 6142
Anzahl CPUs: 1
Anzahl CPU-Sockel: 2
Prozessortakt (MHz): 2600
Anzahl Kerne pro CPU: 16
Arbeitsspeicher (GB): 64
Speichertyp: DDR4-RAM
Festplattentyp: SATA SFF
Hot-Plug: ja
Grafikkarte onboard: ja
Anzahl Netzteile: 2
max. Anzahl Netzteile: 2
Leistung pro Netzteil (Watt): 500
Anzahl Lüfter: 7
Bauart: Rack
Version: 10
Festplatten - weitere HDDs oder Rahmen auf Anfrage
Gesamtkapazität (GB): 0
max. Festplatten: 8
PCI-Devices onboard
Device_1: Gigabit Ethernet 331i (NetXtreme BCM5719)
Device_2: Smart Array S100i SR Gen10 SW RAID
Device_4: Integrated Lights-Out Standard Management (iLO)
Erweiterungssteckplätze
FlexibleLOM PCI-E x8: 1
PCIe x8 Low Profile: 1
PCIe x16: 1
Anschlüsse
DisplayPort: 1
VGA: 1
Gigabit-Ethernet, RJ-45: 4
Management: 1
iLO Service Port (USB): 1
USB: 1
USB 3.0: 5
P/N
HPE ProLiant DL360 Gen10
Lieferumfang
inkl. Netzkabel, ohne Rack-Montage-Schienen, ohne Festplattenrahmen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: hp server, HPE ProLiant DL360 Gen10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 895,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 905,47*
€ 1.077,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 904,06*
€ 1.075,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 901,22*
€ 1.072,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 895,74*
€ 1.065,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.