Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Server R740 2x 6140 18C 512GB 16xSFF H730P Mini REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dell PowerEdge R740 Server 2x Xeon Gold 6140 18-Core 2,3GHz 512GB 16xSFF H730P
Dell PowerEdge R740 Server 2x Xeon Gold 6140 18-Core 2,3GHz 512GB 16xSFF H730P
Dell PowerEdge R740 Server 2x Xeon Gold 6140 18-Core 2,3GHz 512GB 16xSFF H730P
Dell PowerEdge R740 Server 2x Xeon Gold 6140 18-Core 2,3GHz 512GB 16xSFF H730P
Dell PowerEdge R740 Server 2x Xeon Gold 6140 18-Core 2,3GHz 512GB 16xSFF H730P
Dell PowerEdge R740 Server 2x Xeon Gold 6140 18-Core 2,3GHz 512GB 16xSFF H730P
Dell PowerEdge R740 Server 2x Xeon Gold 6140 18-Core 2,3GHz 512GB 16xSFF H730P
Artikel-Nr.:
     532-30003722
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     PowerEdge R740
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rack Server
Server
rack server
Technische Spezifikationen
Prozessor: Intel Xeon
Prozessortyp: Xeon Gold 6140
Anzahl CPUs: 2
Anzahl CPU-Sockel: 2
Prozessortakt (MHz): 2300
Prozessor Cache (MB): 24,75
Anzahl Kerne pro CPU: 18
Arbeitsspeicher (GB): 512
Speichertyp: DDR4-RAM
Festplattentyp: SAS/SATA SFF
Grafikkarte onboard: ja
Anzahl Netzteile: 2
max. Anzahl Netzteile: 2
Leistung pro Netzteil (Watt): 750
Anzahl Lüfter: 6
Bauart: Rack
Festplatten - weitere HDDs oder Rahmen auf Anfrage
Gesamtkapazität (GB): 0
max. Festplatten: 16
PCI-Devices onboard
Device_1: Intel X520 DA/SFP+ 2x10GbE (82599ES) + Intel I350 2x1GbE
Device_2: PERC H730P Mini SAS/SATA RAID-Controller
Device_4: Remote Access Controller (iDRAC 9 Enterprise)
Erweiterungssteckplätze
PCIe x8: 3
Anschlüsse
10GbE-SFP+: 2
VGA: 2
Gigabit-Ethernet, RJ-45: 2
Management: 1
iDRAC Direct Port (Mikro-USB): 1
Serial Port: 1
USB: 2
USB 3.0: 2
P/N
PowerEdge R740
Lieferumfang
inkl. Netzkabel, ohne Rack-Montage-Schienen, ohne Festplattenrahmen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: PowerEdge R740
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.125,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.137,19*
€ 1.353,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.134,70*
€ 1.350,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.131,20*
€ 1.346,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.125,48*
€ 1.339,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.