Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Server DL380 Gen9 2x E5-2690v4 64GB 24SFF 2Riser REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE ProLiant DL380 Gen9 Server 2x Xeon E5-2690 v4 14C 2,6GHz 64GB 24xSFF P440ar
HPE ProLiant DL380 Gen9 Server 2x Xeon E5-2690 v4 14C 2,6GHz 64GB 24xSFF P440ar
HPE ProLiant DL380 Gen9 Server 2x Xeon E5-2690 v4 14C 2,6GHz 64GB 24xSFF P440ar
HPE ProLiant DL380 Gen9 Server 2x Xeon E5-2690 v4 14C 2,6GHz 64GB 24xSFF P440ar
HPE ProLiant DL380 Gen9 Server 2x Xeon E5-2690 v4 14C 2,6GHz 64GB 24xSFF P440ar
HPE ProLiant DL380 Gen9 Server 2x Xeon E5-2690 v4 14C 2,6GHz 64GB 24xSFF P440ar
Artikel-Nr.:
     532-30003765
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     ProLiant DL380 Gen9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rack Server
Server
Wiederaufbereitete IT Technik
hp server rack
Technische Spezifikationen
Prozessor: Intel Xeon
Prozessortyp: Xeon E5-2690 v4
Anzahl CPUs: 2
Anzahl CPU-Sockel: 2
Prozessortakt (MHz): 2600
Anzahl Kerne pro CPU: 14
Arbeitsspeicher (GB): 64
Speichertyp: DDR4-RAM
Festplattentyp: SAS/SATA SFF
Hot-Plug: ja
Grafikkarte onboard: ja
Anzahl Netzteile: 2
max. Anzahl Netzteile: 2
Leistung pro Netzteil (Watt): 800
Bauart: Rack
Version: 9
Festplatten - weitere HDDs oder Rahmen auf Anfrage
Gesamtkapazität (GB): 0
max. Festplatten: 24
PCI-Devices onboard
Device_1: Gigabit Ethernet 331i (NetXtreme BCM5719)
Device_2: Smart Array P440ar 2GB + Battery
Device_3: 12Gb PCIe SAS Expander Card
Device_4: Integrated Lights-Out Standard Management (iLO)
Erweiterungssteckplätze
FlexibleLOM PCI-E x8: 1
PCIe x8: 4
PCIe x16: 2
Anschlüsse
VGA: 1
Gigabit-Ethernet, RJ-45: 4
Management: 1
USB 3.0: 5
Hinweis
CPU Unterstützung: Xeon E5-26xx v3, Xeon E5-26xx v4
P/N
ProLiant DL380 Gen9
Lieferumfang
inkl. Netzkabel, ohne Rack-Montage-Schienen, ohne Festplattenrahmen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: wiederaufbereitete it technik, hp wiederaufbereitete it technik, ProLiant DL380 Gen9
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 462,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 524,29*
€ 623,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 518,93*
€ 617,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 508,00*
€ 604,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 502,34*
€ 597,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 462,93*
€ 550,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.