Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Server DL380 Gen9 2x E5-2690v4 128GB 24SFF 2Riser REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE ProLiant DL380 Gen9 Server 2x Xeon E5-2690 v4 14C 2,6GHz 128GB 24xSFF P440ar
HPE ProLiant DL380 Gen9 Server 2x Xeon E5-2690 v4 14C 2,6GHz 128GB 24xSFF P440ar
HPE ProLiant DL380 Gen9 Server 2x Xeon E5-2690 v4 14C 2,6GHz 128GB 24xSFF P440ar
HPE ProLiant DL380 Gen9 Server 2x Xeon E5-2690 v4 14C 2,6GHz 128GB 24xSFF P440ar
HPE ProLiant DL380 Gen9 Server 2x Xeon E5-2690 v4 14C 2,6GHz 128GB 24xSFF P440ar
HPE ProLiant DL380 Gen9 Server 2x Xeon E5-2690 v4 14C 2,6GHz 128GB 24xSFF P440ar
Artikel-Nr.:
     532-30003766
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     HP ProLiant DL380 Ge
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rack Server
Server
Wiederaufbereitete IT Technik
hp server rack
Technische Spezifikationen
Prozessor: Intel Xeon
Prozessortyp: Xeon E5-2690 v4
Anzahl CPUs: 2
Anzahl CPU-Sockel: 2
Prozessortakt (MHz): 2600
Anzahl Kerne pro CPU: 14
Arbeitsspeicher (GB): 128
Speichertyp: DDR4-RAM
Festplattentyp: SAS/SATA SFF
Hot-Plug: ja
Grafikkarte onboard: ja
Anzahl Netzteile: 2
max. Anzahl Netzteile: 2
Leistung pro Netzteil (Watt): 800
Bauart: Rack
Version: 9
Festplatten - weitere HDDs oder Rahmen auf Anfrage
Gesamtkapazität (GB): 0
max. Festplatten: 24
PCI-Devices onboard
Device_1: Gigabit Ethernet 331i (NetXtreme BCM5719)
Device_2: Smart Array P440ar 2GB + Battery
Device_3: 12Gb PCIe SAS Expander Card
Device_4: Integrated Lights-Out Standard Management (iLO)
Erweiterungssteckplätze
FlexibleLOM PCI-E x8: 1
PCIe x8: 4
PCIe x16: 2
Anschlüsse
VGA: 1
Gigabit-Ethernet, RJ-45: 4
Management: 1
USB 3.0: 5
Hinweis
CPU Unterstützung: Xeon E5-26xx v3, Xeon E5-26xx v4
P/N
HP ProLiant DL380 Gen9 Server
Lieferumfang
inkl. Netzkabel, inkl. Blindblenden für Festplatteneinschübe, ohne Rack-Montage-Schienen
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: wiederaufbereitete it technik, hp wiederaufbereitete it technik, HP ProLiant DL380 Gen9 Server
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 519,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 583,71*
€ 694,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 574,26*
€ 683,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 569,27*
€ 677,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 559,01*
€ 665,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 519,64*
€ 618,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.