Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Blade BL460c Gen10 2x 6234 8C 128GB 10GbE P204i-b REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE ProLiant BL460c Gen10 Blade 2x Xeon Gold 6234 8-Core 3,3GHz 128GB P204i-b
HPE ProLiant BL460c Gen10 Blade 2x Xeon Gold 6234 8-Core 3,3GHz 128GB P204i-b
HPE ProLiant BL460c Gen10 Blade 2x Xeon Gold 6234 8-Core 3,3GHz 128GB P204i-b
HPE ProLiant BL460c Gen10 Blade 2x Xeon Gold 6234 8-Core 3,3GHz 128GB P204i-b
HPE ProLiant BL460c Gen10 Blade 2x Xeon Gold 6234 8-Core 3,3GHz 128GB P204i-b
HPE ProLiant BL460c Gen10 Blade 2x Xeon Gold 6234 8-Core 3,3GHz 128GB P204i-b
HPE ProLiant BL460c Gen10 Blade 2x Xeon Gold 6234 8-Core 3,3GHz 128GB P204i-b
Artikel-Nr.:
     532-30004083
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     863442-B21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wiederaufbereitete IT Technik
wiederaufbereitete it technik
Technische Spezifikationen
Model: BL460c Gen10
Anzahl CPUs: 2
Anzahl CPU-Sockel: 2
Prozessor: Intel Xeon
Prozessortyp: Xeon Gold 6234
Prozessortakt (MHz): 3300
Sockel: FCLGA3647
Intel Smart Cache (MB): 27,5
Anzahl Kerne pro CPU: 8
Arbeitsspeicher (GB): 128
Speichertyp: DDR4-RAM
Festplattentyp: SAS/SATA/SSD
Grafikkarte: Matrox G200eh
Datenträger
Gesamtkapazität (GB): 0
max. Festplatten: 2
PCI-Devices onboard
HP 560FLB 10Gb 2-port Ethernet Adapter: 1
HP Integrated Lights-Out 5 (iLO 5): 1
HPE Smart Array P204i-b SR Gen10 Controller: 1
RAID
RAID: ja
RAID Level: 0, 1, 5, 6, 10, 1 ADM
Erweiterungssteckplätze
FlexibleLOM connector: 1
I/O Mezzanine Slot: 2
Micro SDHC Slot: 1
Anschlüsse
Serial USB Video Port (SUV): 1
Hinweis
Nur zur Verwendung mit einem Blade Enclosure: ja
CPU Unterstützung: 1st/2nd Generation Scalable Processor
P/N
863442-B21, HPE BL460c Gen10 Blade Server
Kompatibilität
HPE BladeSystem c3000 Enclosure, HPE BladeSystem c7000 Enclosure
Lieferumfang
ohne weiteres Zubehör, ohne 12W Smart Storage Battery
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: 863442-B21, HPE BL460c Gen10 Blade Server
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.601,79*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.623,19*
€ 1.931,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.601,79*
€ 1.906,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.