Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP mini-SAS Kabel 4M extern 408768-001 432238-B21 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP mini-SAS Kabel 4M extern 408768-001 432238-B21
HP mini-SAS Kabel 4M extern 408768-001 432238-B21
Artikel-Nr.:
     532-50000930
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     407344-004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SAS Cable
SAS Kabel
sas cable hp
sas cable
Technische Spezifikationen
Typ: SAS-Kabel
Länge: 4 m
Anschluss 1: SFF-8088
Anschluss 2: SFF-8088
P/N
407344-004, 408768-001, 432238-B21
Kompatibilität
Smart Array P800 Controller, StorageWorks ExDS9100 System, StorageWorks MSA60 Array, StorageWorks MSA70 Array
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: sas cable sff 8088, 407344-004, 408768-001, 432238-B21
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,52*
€ 43,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,39*
€ 43,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,14*
€ 43,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,85*
€ 42,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,73*
€ 42,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,15*
€ 41,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.