| |
|
| Artikel-Nr.: 532-50001218 Herst.-Nr.: 59P5241 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| - Technische Spezifikationen
- Hot-Plug Rahmen: ja
- Bauform: 2,5"
- Rahmenkompatibilität: SAS
- Rahmentyp: IBM SAS 2,5" SFF
- P/N
- 59P5241
- Kompatibilität
- System x3200, System x3200 M2, System x3250 M2, System x3350, System x3500, System x3550, System x3650, System x3655, System x3850, System x3850 M2, System x3950, System x3950 M2, System x3950E, xSeries 366, xSeries 460, xSeries MXE 460
- Lieferumfang
- inkl. Schrauben
Weitere Informationen: | | Artikelstatus: | Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 59P5241 |
| | |
| |