Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP DDR2-RAM 1GB Kit 2x 512MB PC2-3200R ECC 1R - 345112-051 359241-001 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP DDR2-RAM 1GB Kit 2x 512MB PC2-3200R ECC 1R - 345112-051 359241-001
HP DDR2-RAM 1GB Kit 2x 512MB PC2-3200R ECC 1R - 345112-051 359241-001
Artikel-Nr.:
     532-50001909
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     343055-B21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR2 RAM
DDR2 ECC-RAM
Technische Spezifikationen
Achtung: Speicher ist nicht für PCs geeignet.
Kit: ja
Kapazität pro Modul (MB): 512
Anzahl Module: 2
Gesamtkapazität (MB): 1024
Typ: DDR2-RAM
Takt in MHz: 400
Standard: PC2-3200R
Anschluss: 240-polig
CAS Latency: 3
Rank: Single
ECC: ja
Registered: ja
P/N
343055-B21, 345112-051, 345112-551, 345112-851, 345112-951, 359241-001, 413384-001
Kompatibilität
DL360 G4p, DL380 G4, DL580 G3 DL580 G4, ML350 G4p, ML370 G4, ML570 G3, Proliant DL140 G2
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: DDR2 RAM ECC, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, Wiederaufbereitete IT Technik, ddr ram 1gb, ddr ram, hp ddr ram, 343055-B21, 345112-051, 345112-551, 345112-851, 345112-951, 359241-001, 413384-001
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.