| |
|
| Artikel-Nr.: 532-50002129 Herst.-Nr.: 395473-B21 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| - Technische Spezifikationen
- Kapazität in GB: 500
- Umdrehungsgeschwindigkeit in U/min: 7200
- Interface: SATA
- Anschluss: SATA (7 polig)
- Datenübertragungsrate: 150 MBps
- Hot-Plug Rahmen: ja
- Bauform: 3,5"
- Rahmentyp: HP SATA 3,5" LFF
- P/N
- 395473-B21, 395501-001, 395501-002, 431689-002
- Kompatibilität
- DL140 G3, DL180 G6, DL320 G3, ML150 G5, ML310 G3
- Lieferumfang
- inkl. Rahmen
Weitere Informationen: | | Artikelstatus: | Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Festplatte SATA, HDD SATA, Hard Drive SATA, Harddisk SATA, SATA Festplatte, SATA Festplatten, SATA HDD, SATA Hard Drive, SATA Harddisk, Wiederaufbereitete IT Technik, festplatte sata 500gb 3,5", festplatte sata 500gb, festplatte sata, 395473-B21, 395501-001, 395501-002, 431689-002 |
| | |
| |