Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Compaq Server-Netzteil ML350 G2 350W - 249687-001 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Compaq Server-Netzteil ML350 G2 350W - 249687-001
Compaq Server-Netzteil ML350 G2 350W - 249687-001
Artikel-Nr.:
     532-50002334
Hersteller:
     Compaq
Herst.-Nr.:
     249687
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Server-Netzteil
Wiederaufbereitete IT Technik
compaq server-netzteil
server netzteil
Technische Spezifikationen
Gerätetyp: Server-Netzteil
Max. Ausgangsleistung: 350 Watt
P/N
249687, 249687-001
Kompatibilität
ML350 G2
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: 249687, 249687-001
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,70*
€ 106,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,18*
€ 106,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,01*
€ 101,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,03*
€ 97,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,41*
€ 82,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.