Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung DDR-RAM 512MB Kit 2x256MB PC1600R ECC CL2 - M383L3310DTS-CA0 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung DDR-RAM 512MB Kit 2x256MB PC1600R ECC CL2 - M383L3310DTS-CA0
Samsung DDR-RAM 512MB Kit 2x256MB PC1600R ECC CL2 - M383L3310DTS-CA0
Artikel-Nr.:
     532-50002933
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     M383L3310DTS-CA0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
ECC-RAM
RAM ECC
Technische Spezifikationen
Kit: ja
Kapazität pro Modul (MB): 256
Anzahl Module: 2
Gesamtkapazität (MB): 512
Typ: DDR-RAM
Takt in MHz: 200
Standard: PC1600R
Anschluss: 184-polig
CAS Latency: 2
ECC: ja
Registered: ja
P/N
M383L3310DTS-CA0
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: Serverspeicher, ram ecc registered, ddr ram, M383L3310DTS-CA0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,44*
€ 35,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,42*
€ 35,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,03*
€ 34,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,86*
€ 33,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.