Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel CPU Sockel 775 2-Core Pentium D 925 3GHz 4M 800 - SL9KA REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intel CPU Sockel 775 2-Core Pentium D 925 3GHz 4M 800 - SL9KA
Intel CPU Sockel 775 2-Core Pentium D 925 3GHz 4M 800 - SL9KA
Artikel-Nr.:
     532-50003114
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     SL9KA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Pentium
Pentium
Technische Spezifikationen
Prozessortyp: Pentium D
Anzahl Kerne: 2
64-Bit-Computing: ja
Taktgeschwindigkeit in MHz: 3000
L2 Cache (kB): 4096
Bustakt in MHz: 800
Sockeltyp: 775 (LGA)
Enhanced Intel SpeedStep Technology: ja
Execute Disable Bit: ja
Modell: 925
P/N
SL9KA
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: intel pentium d 3ghz, intel pentium d, intel pentium, SL9KA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,92*
€ 34,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,67*
€ 32,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.