Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel CPU Sockel 775 Pentium 4 640 HT 3,2GHz 2M 800 - SL7Z8 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intel CPU Sockel 775 Pentium 4 640 HT 3,2GHz 2M 800 - SL7Z8
Intel CPU Sockel 775 Pentium 4 640 HT 3,2GHz 2M 800 - SL7Z8
Artikel-Nr.:
     532-50003353
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     SL7Z8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Pentium
Pentium
Technische Spezifikationen
Prozessortyp: Pentium 4
Anzahl Kerne: 1
64-Bit-Computing: ja
Taktgeschwindigkeit in MHz: 3200
L2 Cache (kB): 2048
Bustakt in MHz: 800
Sockeltyp: 775 (LGA)
Stepping: N0
Enhanced Intel SpeedStep Technology: ja
Execute Disable Bit: ja
Intel Hyper-Threading Technology: ja
Thermal Monitoring Technologies: ja
Modell: 640
P/N
SL7Z8
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: intel pentium 4, intel pentium, intel cpu sockel 775, SL7Z8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,86*
€ 34,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.