Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Bandlaufwerk LTO-2 intern MSL6000 331225-001 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Bandlaufwerk LTO-2 intern MSL6000 331225-001
HP Bandlaufwerk LTO-2 intern MSL6000 331225-001
HP Bandlaufwerk LTO-2 intern MSL6000 331225-001
Artikel-Nr.:
     532-50003470
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     331225-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandlaufwerk
Streamer
Wiederaufbereitete IT Technik
hp ultrium bandlaufwerk
Allgemein
Gerätetyp: internes Einzellaufwerk
Formfaktor: 5.25" Full Height
Laufwerk
Interface: Ultra-320 SCSI LVD
Standard: LTO-Ultrium 2
Medien
Typ: LTO-Ultrium 2
Kapazität nativ: 200 GB
P/N
331225-001
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
... > Bandlaufwerk > Intern > LTO
Weitere Suchbegriffe: bandlaufwerk lto, bandlaufwerk hp, 331225-001
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,07*
€ 104,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,82*
€ 103,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,43*
€ 96,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,23*
€ 94,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,87*
€ 85,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.