Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP DDR2-RAM 8GB Kit 2x4GB PC2-5300P ECC 2R - 483403-B21 REFURB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP DDR2-RAM 8GB Kit 2x4GB PC2-5300P ECC 2R - 483403-B21
HP DDR2-RAM 8GB Kit 2x4GB PC2-5300P ECC 2R - 483403-B21
Artikel-Nr.:
     532-50003669
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     483403-B21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR2 RAM
DDR2 ECC-RAM
Technische Spezifikationen
Achtung: Speicher ist nicht für PCs geeignet.
Kit: ja
Kapazität pro Modul (MB): 4096
Anzahl Module: 2
Gesamtkapazität (MB): 8192
Typ: DDR2-RAM
Takt in MHz: 667
Standard: PC2-5300P
Anschluss: 240-polig
CAS Latency: 5
Rank: Dual
ECC: ja
Low Power: ja
Registered: ja
P/N
483403-B21, 487005-061, 487945-001
Kompatibilität
BL260c G5, DL165 G5p, DL180 G5, DL385 G5, DL785 G6
Lieferumfang
ohne Zubehör
Weitere Informationen:
Artikelstatus:
Es handelt sich um Gebrauchtware, welche von unserem Technikerteam getestet wurde. Sie ist technisch und optisch in einem einwandfreien Zustand.
Weitere Suchbegriffe: DDR2 RAM ECC, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, Wiederaufbereitete IT Technik, ddr ram 8gb hp, ddr ram, 8gb ddr ram, 483403-B21, 487005-061, 487945-001
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.